MARATHON MOTORS 056C34D2112 O215 Motor HVAC | AJ2LDP O215

MARATHON MOTORS 056C34D2112 Motor O215 HVAC

În stoc
Element: AJ2LDP Model: 056C34D2112Crucea Ref: O215

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€434.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul arzătorului de ulei
Ambiant (C)40
AsamblareNUMAI F1
TaxăContinuu
EficiențăN / A %
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le56C
Amplificatori de încărcare completă9.8 / 4.8-4.9
HP3/4
Hz60
Clasa de izolareB
kW0.56
MontareC-Face fără picioare
Design NEMAOBLIGAȚIE DEFINITĂ
OrientareOrizontală
Fază1
RotațieCCW SELECTIV
RPM3600
Factor de serviciu1.50
Protectie termalaProtector manual
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1
Înălțimea navei (cm)20.47
Lungimea navei (cm)31.6
Lățimea navei (cm)23.19
Codul HS8501406040

Detalii produs:

    • Tip de pornire: CAP START IND RUN
    • Cod KVA: J
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Cod IP: 22
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6203
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6203

Variante de produs

ProdusModelDesign NEMADiapozitivul corpului.ÎmprejmuireEficiență nominalăOrientareLungime totalăRotațieRPMPreț
MARATHON MOTORS 5KC39RN44X Motor Condensator Start 1 Hp 3450 115/208-230 56c Odp | AD8FVU 4K111 / C334 5KC39RN44X-5.66 "Deschideți Dripproof--12.625 "CW / CCW-€539.50
MARATHON MOTORS 5KC49TN2141X Motor Condensator Start 2 Hp 3450 115/208-230 56c Odp | AD8FVW 4K113 / C338 5KC49TN2141X-6.42 "Deschideți Dripproof--13.25 "CW / CCW-€900.66
MARATHON MOTORS 5KCR48TN2142T Motor Condensator Start 3 Hp 3450 115/230v 56c Odp | AD8FVX 4K114 / C340 5KCR48TN2142T-6.42 "Deschideți Dripproof--12 11 / 16 "CW / CCW-€1,567.29
MARATHON MOTORS 5KC36JN268X Jet Pump Motor Condensator-start 1/2hp | AF8KKV 26VX49 / C330 5KC36JN268X-5.625 "-62.3%-10 5 / 16 "--€484.22
MARATHON MOTORS 5KC37FN71X Jet Pump Motor Condensator-start 1/3hp | AF8KKW 26VX50 / J1025 5KC37FN71X-5.625 "-56.6%-10 11 / 16 "--€442.33
MARATHON MOTORS 056C34D2105 O217 Motor HVAC | AJ2KVV O217 056C34D2105OBLIGAȚIE DEFINITĂ-DP-Orizontală-CCW SELECTIV3600€487.24
MARATHON MOTORS 056S34D93 O201 Motor HVAC | AJ2KWR O201 056S34D93FARA COD DE PROIECTARE-DP-Orizontală-CW FIX3600€99.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 056C34D2112 Motor O215 HVAC
€434.17 /unitate