MARATHON MOTORS 5KCR48TN2142T Motor Condensator Start 3 Hp 3450 115/230v 56c Odp | AD8FVX 4K114 / C340

MARATHON MOTORS 5KCR48TN2142T Pornire condensator motor 3 CP 3450 115/230v 56c Odp

În stoc
Element: AD8FVX Model: 5KCR48TN2142TCrucea Ref: 4K114 / C340

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,737.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul arzătorului de ulei
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.6.42 "
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDeschideți Dripproof
Inrameaza-le56C
Amplificatori de încărcare completă29.4/14.7
HP3
Hz60
Clasa de izolareB
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluipompe
Design motorCondensator-Start
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiFață
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorPompe cu jet
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiCondensator-Start
MontareFață
Poziție de montareOrizontală sau verticală
RPM pe placa de identificare3450
Lungime totală12 11 / 16 "
Fază1
RotațieCW / CCW
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Tipul axuluiCu cheie
Protectie termalaAuto
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.6725
Înălțimea navei (cm)19.81
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)25.15
Codul HS8501406040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDesign NEMADiapozitivul corpului.ÎmprejmuireEficiență nominalăOrientareLungime totalăRotațieRPMPreț
MARATHON MOTORS 5KC39RN44X Motor Condensator Start 1 Hp 3450 115/208-230 56c Odp | AD8FVU 4K111 / C334 5KC39RN44X-5.66 "Deschideți Dripproof--12.625 "CW / CCW-€598.05
MARATHON MOTORS 5KC49TN2141X Motor Condensator Start 2 Hp 3450 115/208-230 56c Odp | AD8FVW 4K113 / C338 5KC49TN2141X-6.42 "Deschideți Dripproof--13.25 "CW / CCW-€977.56
MARATHON MOTORS 5KC36JN268X Jet Pump Motor Condensator-start 1/2hp | AF8KKV 26VX49 / C330 5KC36JN268X-5.625 "-62.3%-10 5 / 16 "--€501.59
MARATHON MOTORS 5KC37FN71X Jet Pump Motor Condensator-start 1/3hp | AF8KKW 26VX50 / J1025 5KC37FN71X-5.625 "-56.6%-10 11 / 16 "--€485.73
MARATHON MOTORS 056C34D2105 O217 Motor HVAC | AJ2KVV O217 056C34D2105OBLIGAȚIE DEFINITĂ-DP-Orizontală-CCW SELECTIV3600€644.70
MARATHON MOTORS 056S34D93 O201 Motor HVAC | AJ2KWR O201 056S34D93FARA COD DE PROIECTARE-DP-Orizontală-CW FIX3600€369.16
MARATHON MOTORS 056C34D2099 O213 Motor HVAC | AJ2KXT O213 056C34D2099OBLIGAȚIE DEFINITĂ-DP-Orizontală-CCW SELECTIV3600€495.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCR48TN2142T Pornire condensator motor 3 CP 3450 115/230v 56c Odp
€1,737.38 /unitate