WESCO 273201 Mini stivuitor cu troliu, capacitate 330 lbs, ridicare 43 inchi, lungime 19-3/4 inci, oțel | AG7JGN MW-330

WESCO 273201 Mini stivuitor cu troliu, capacitate de 330 lbs, ridicare de 43 inchi, lungime de 19-3/4 inci, oțel

În stoc
Articol: AG7JGN Model: 273201Ref. cruce: MW-330

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,066.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStacker
CuloriGalben
Lungimea furcii19.75 "
Lățimea furcii2"
Înălțimea de ridicare Max.43 "
Înălțimea de ridicare Min.2.75 "
Capacitate de încărcare330 lb.
Centrul de încărcare9.75 "
MaterialOţel
Inălțime totală58 "
Lungime totală33.75 "
Lățimea totală22.75 "
Lungimea platformei19.5 "
Lățimea peronului21 "
Rola Dia.4"
Materialul cu rolepoliuretan
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea peste furci5 "- 20"
Lățimea între furci1 "- 16"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 61.65
Înălțimea navei (cm)147.32
Lungimea navei (cm)85.73
Lățimea navei (cm)57.79

Variante de produs

ProdusModelRola Dia.Lungimea furciiÎnălțimea de ridicare Max.Înălțimea de ridicare Min.Capacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
WESCO 273202 Mini stivuitor cu troliu, capacitate de 265 lbs, ridicare 41 inchi, lungime 16 inchi, oțel | AG7JGL MS-265 2732022"16 "41 "3.75 "265 lb.53.75 "27.5 "18.5 "€995.38
WESCO 273200 Mini stivuitor cu troliu, capacitate de 176 lbs, ridicare 43 inchi, lungime 19-3/4 inci, oțel | AG7JGM MW-176 2732004"19.75 "43 "2.75 "176 lb.58 "33.75 "21.5 "€897.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 273201 Mini stivuitor cu troliu, capacitate de 330 lbs, ridicare de 43 inchi, lungime de 19-3/4 inci, oțel
€1,066.93 /unitate