Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEN FORGING N2005-8 Eye Bolt, Without Shoulder, 1/2-13 Thread Size, 10.02 Inch Overall Length | AD3HKF 3ZHJ3

KEN FORGING Șurub cu ochi N2005-8, fără umăr, dimensiune filet 1/2-13, lungime totală de 10.02 inci

În stoc
Element: AD3HKF Model: N2005-8Crucea Ref: 3ZHJ3

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€32.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1"
Ochi în afara Dia.2"
Tip ochi de ochifără umăr
finalizareaGalvanizat
MaterialOţel
Lungime totală10.02 "
Diametrul tijei.1 / 2 "
Lungime coadă8"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului4"
Dimensiune de filet1 / 2-13
Limita sarcinii de lucru2,200 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318152095
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING Șurub cu ochi N2005-8, fără umăr, dimensiune filet 1/2-13, lungime totală de 10.02 inci
€32.33 /unitate