KLEIN TOOLS Stripper de sârmă


Filtru
Reglabil: Manual , Culoare mâner: Albastru alb , izolate: Da , Capabil Tether: Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare) , Ecartamentul firului: 8-18 AWG
StilModelInălțime totalăTip cabluCapacitateLungime totalăLățimea totalăfuncţiiManipulați materialulTip mânerPreț (ex. TVA)
A
11045-INS
-Solid18-10 AWG6"-Strip / Cut / Loop-Întoarcerea primăverii€102.99
B
11045
-Solid18-10 AWG6.25 "-Benzi / tăieturi-Întoarcerea primăverii€38.78
C
11054
--------€54.14
D
11049-INS
-Eşuat16-8 AWG7"-Strip / Cut / Loop-Întoarcerea primăverii€100.66
E
1011M
-Eşuat3.81 mm până la 4 mm6.125 "-Strip / Cut / LoopAcoperit din plasticÎntoarcerea primăverii€15.48
F
1004
-Solid și eșuat26-12 AWG5"-Strip / Cut / LoopPlasticdipped€25.30
G
11057
-Solid și eșuat20-32 AWG7.125ft-Strip / Cut / Loop-dipped€49.50
H
11055
-Solid și eșuat18-10 AWG7.125 "-Strip / Cut / Loop-Grip de pernă€46.39
I
11046
-Eşuat26-16 AWG6.25 "-Benzi / tăieturi-Întoarcerea primăverii€37.64
J
1000
-Solid și eșuat22-10 AWG7.75 "-Benzi / tăieturiAcoperit din plasticGrip de pernă€52.79
K
1010
-Solid și eșuat22-10 AWG8.25 "-Benzi / tăieturi / sertizareAcoperit din plasticGrip de pernă€55.31
L
11054GLW
--------€64.10
M
K12054
--------€7.62
N
K12035
--------€73.37
O
11053
-Eşuat12-6 AWG7.125 "-Benzi / tăieturiBi-materialGrip de pernă€48.83
P
11055-INS
-Solid și eșuat18-10 AWG8"-Strip / Cut / Loop-Grip de pernă€112.80
Q
K1412
-Solid14-12 AWG7.75 "-Benzi / tăieturi-dipped€65.38
R
2005N
--------€90.19
S
1019
--------€52.61
T
1009
--------€52.58
U
VDV110261
--------€41.24
V
74007
-Solid și eșuat24-12 AWG5"-Benzi / tăieturiPlasticdipped€29.33
W
11049
-Eşuat16-8 AWG6.25 "-Benzi / tăieturi-Întoarcerea primăverii€38.73
X
11047
-Solid30-22 AWG6.25 "-Benzi / tăieturi-Întoarcerea primăverii€35.49
Y
1011
-Solid și eșuat20-10 AWG6.125 "-Benzi / tăieturi / sertizareAcoperit din plasticÎntoarcerea primăverii€31.60
Z
11048
--------€50.44
A1
11054EINS
--------€119.65
B1
11063W
--------€77.83
C1
J2139NECRN
--------€121.36
D1
21051
--------€131.48
E1
VDV110295
--------€51.61
F1
VDV226110
--------€115.22
G1
1003
-Solid și eșuat26-12 AWG5"-Strip / Cut / LoopPlasticdipped€23.28
H1
11061
--------€60.66
I1
K12055
--------€7.62
J1
21050
--------€139.85
K1
1001
-Solid și eșuat8-22 AWG8.5 "-Benzi / tăieturi / sertizare-Grip de pernă€60.00
L1
K11095
0.61 "--7.4 "2.33 "---€51.57
M1
K12065CR
0.73 "--8.3 "2.25 "---€89.27

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?