Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KLEIN TOOLS 11053 Dispozitiv de dezimbrare 12 - 6 AWG, lungime 7-1/8 inch | AB4HPQ 1YBP9 / 11053-5

KLEIN TOOLS 11053 Dispozitiv de dezimbrare 12 - 6 AWG, lungime 7-1/8 inch

În stoc
Element: AB4HPQ Model: 11053Crucea Ref: 1YBP9 / 11053-5

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€48.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStripper de sârmă
ReglabilManual
Tip cabluEşuat
Capacitate12-6 AWG
funcţiiBenzi / tăieturi
Manipulați materialulBi-material
Tip mânerGrip de pernă
IzolatDa
Lungime totală7.125 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS8203206060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăTip cabluCapacitateLungime totalăLățimea totalăfuncţiiManipulați materialulTip mânerPreț
KLEIN TOOLS 11045-INS Dispozitiv de dezimbrare 18 - 10 AWG, lungime 7 inchi | AB2NWJ 1N042 / 74049-7 11045-INS-Solid18-10 AWG6"-Strip / Cut / Loop-Întoarcerea primăverii€103.43
KLEIN TOOLS 11055-INS Dispozitiv de dezimbrare 18 - 10 AWG, lungime 8 inchi | AB4HPR 1YBR1 / 74068-8 11055-INS-Solid și eșuat18-10 AWG8"-Strip / Cut / Loop-Grip de pernă€112.81
KLEIN TOOLS K1412 Dispozitiv de dezimbrare 14 - 12 AWG, lungime 7-3/4 inch | AB4HPT 1YBR3 / 14124-9 K1412-Solid14-12 AWG7.75 "-Benzi / tăieturi-dipped€65.39
KLEIN TOOLS 11049-INS Dispozitiv de dezimbrare 16 - 8 AWG, lungime 7 inchi | AB4HPU 1YBR4 / 74067-1 11049-INS-Eşuat16-8 AWG7"-Strip / Cut / Loop-Întoarcerea primăverii€100.66
KLEIN TOOLS 1011M Dispozitiv de dezis 0.15 până la 4 mm, lungime 6-1/8 inch | AB8CRY 25D159 / 74009-1 1011M-Eşuat3.81 mm până la 4 mm6.125 "-Strip / Cut / LoopAcoperit din plasticÎntoarcerea primăverii€15.49
KLEIN TOOLS 1000 Dispozitiv de dezimbrare 22 - 10 AWG, lungime 7-3/4 inch | AB9HVV 2DFE4 / 74400-6 1000-Solid și eșuat22-10 AWG7.75 "-Benzi / tăieturiAcoperit din plasticGrip de pernă€52.79
KLEIN TOOLS 1004 Dispozitiv de dezimbrare 26 - 12 AWG, lungime 5 inchi | AB9HVW 2DFE6 / 74002-2 1004-Solid și eșuat26-12 AWG5"-Strip / Cut / LoopPlasticdipped€25.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KLEIN TOOLS 11053 Dispozitiv de dezimbrare 12 - 6 AWG, lungime 7-1/8 inch
€48.84 /unitate