SQUARE D Comutator cu acționare industrială a pârghiei cu role rigide (mâna stângă)


Filtru
Lungimea actuatorului: 1.65 " , Adâncime: 1.03 " , Călătorie diferențială: 0.078 " , Înălțime: 0.828 " , Material carcasă: Plastic , Lungime: 2.5 " , Max. Înainte de călătorie: 0.16 " , Dimensiune de montare: 2.1 "Centre , Forța de operare: 8.00 uncie , Temp. Gamă: -13 grade până la 185 grade F , în timpul călătoriei: 0.06 " , Tip terminal: Şurub , Tip de actuator: Manetă cu role rigide (mâna stângă) , Voltaj: 600 VAC
StilModelFormular de contactEvaluare curentPreț (ex. TVA)
A
9007AB22
1NO / 1NC15A€197.77
B
9007CB34
2NO / 2NC10A€316.56

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?