Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9007AB22 Întrerupător Heavy Duty, 1 NO / 1 NC, 15 A, 600 VAC, 1 Pol | AG7EPR 6HHD3

SQUARE D 9007AB22 Întrerupător pentru sarcini grele, 1 NO / 1 NC, 15 A, 600 VAC, 1 pol

În stoc
Articol: AG7EPR Model: 9007AB22Crucea Ref: 6HHD3
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
€197.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator Snap industrial
Lungimea actuatorului1.65 "
Formular de contact1NO / 1NC
Evaluare curent15A
Adâncime1.03 "
Călătorie diferențială0.078 "
Înălţime0.828 "
Material carcasăPlastic
Lungime2.5 "
Max. Înaintea călătoriei0.16 "
Dimensiunea de montare2.1 "Centre
Forța de operare8.00 uncie
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 185 grade F
Peste călătorii0.06 "
Tipul terminaluluiŞurub
Tipul de actuatorManetă cu role rigide (mâna stângă)
Voltaj600 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8536509040

Detalii produs:

    • Comutator de serviciu industrial cu un design cu acțiune rapidă pentru a asigura contactul rapid sau rapid, independent de viteza mânerului și menține pozițiile stabilite chiar și sub sarcini vibraționale
    • Construcție compactă și modulară echipată cu un actuator rotativ complet reglabil pentru a indica starea ON / OFF
    • Evaluat NEMA și certificat IEC

Variante de produs

ProdusModelFormular de contactEvaluare curentPreț
SQUARE D 9007CB34 Comutator industrial 10a 2 No 2 Nc Maneta cu role | AG7EPY 6HHD9 9007CB342NO / 2NC10A€316.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9007AB22 Întrerupător pentru sarcini grele, 1 NO / 1 NC, 15 A, 600 VAC, 1 pol
€197.77 /unitate