Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9007CB34 Comutator industrial 10a 2 No 2 Nc Maneta cu role | AG7EPY 6HHD9

SQUARE D 9007CB34 Comutator industrial 10a 2 No 2 Nc Maneta cu role

În stoc
Element: AG7EPY Model: 9007CB34Crucea Ref: 6HHD9
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
€316.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator Snap industrial
Lungimea actuatorului1.65 "
Formular de contact2NO / 2NC
Evaluare curent10A
Adâncime1.03 "
Călătorie diferențială0.078 "
Înălţime0.828 "
Material carcasăPlastic
Lungime2.5 "
Max. Înaintea călătoriei0.16 "
Dimensiunea de montare2.1 "Centre
Forța de operare8.00 uncie
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 185 grade F
Peste călătorii0.06 "
Tipul terminaluluiŞurub
Tipul de actuatorManetă cu role rigide (mâna stângă)
Voltaj600 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536509040

Variante de produs

ProdusModelFormular de contactEvaluare curentPreț
SQUARE D 9007AB22 Întrerupător Heavy Duty, 1 NO / 1 NC, 15 A, 600 VAC, 1 Pol | AG7EPR 6HHD3 9007AB221NO / 1NC15A€197.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9007CB34 Comutator industrial 10a 2 No 2 Nc Maneta cu role
€316.56 /unitate