COXREELS Bobine de furtun cu acțiune de serie SG


Filtru
StilModelLungime totalăDimensiunea bazeiLungimea furtunuluiLățimea totalăÎn interiorul Dia.Presiune maximăDimensiunea de montareÎn afara Dia.Preț (ex. TVA)
A
SG13L-L125
13.5 "2.5 "25 ft.6.25 "1 / 4 "300 psi14 "1 / 2 "€425.27
A
SG13L-L325
13.5 "2.5 "25 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi14 "5 / 8 "€425.27
A
SG13-L125
13.5 "2.5 "25 ft.6.25 "1 / 4 "-14 "1 / 2 "€473.78
A
SG13-L135
13.5 "2.5 "35 ft.6.25 "1 / 4 "-14 "1 / 2 "€507.74
A
SG13-L325
13.5 "2.5 "25 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi14 "5 / 8 "€591.45
A
SG17-M425
17 "20.5 "25 ft.7.25 "1 / 2 "2500 psi2.88 "13 / 16 "€936.24
A
SG17-M325
17 "2.5 "25 ft.6.75 "3 / 8 "3000 psi18 "11 / 16 "€803.65
A
SG17L-L430
17 "2.5 "30 ft.6.75 "1 / 2 "300 psi18 "3 / 4 "€598.29
A
SG17L-L350
17 "2.5 "50 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi18 "5 / 8 "€609.61
A
SG17-L350
17 "2.5 "50 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi18 "5 / 8 "€719.56
A
SG17L-H325
17 "20.5 "25 ft.7.25 "3 / 8 "4000 psi2.88 "11 / 16 "-
RFQ
A
SG17-L430
17 "2.5 "30 ft.6.75 "1 / 2 "300 psi18 "3 / 4 "€731.20
A
SG17L-H125
17 "20.5 "25 ft.7.25 "1 / 4 "5000 psi2.88 "9 / 16 "€687.23
A
SG17-H325
17 "20.5 "25 ft.7.25 "3 / 8 "4000 psi2.88 "11 / 16 "€952.41
A
SG17-H125
17 "20.5 "25 ft.7.25 "1 / 4 "5000 psi2.88 "9 / 16 "€884.50
A
SG19-L450
19.5 "20.5 "50 ft.8.5 "1 / 2 "300 psi2.88 "3 / 4 "€963.73
A
SG19L-L450
19.5 "20.5 "50 ft.8.5 "1 / 2 "300 psi2.88 "3 / 4 "€753.52
A
SG19-H350
19.5 "20.5 "50 ft.9.5 "3 / 8 "4000 psi2.88 "11 / 16 "€1,304.92
A
SG19-H150
19.5 "20.5 "50 ft.9"1 / 4 "5000 psi2.88 "9 / 16 "€1,228.92
A
SG19-M350
19.5 "20.5 "50 ft.8.5 "3 / 8 "3000 psi2.88 "11 / 16 "€1,190.11
A
SG19-M450
19.5 "20.5 "50 ft.9.38 "1 / 2 "2500 psi2.88 "13 / 16 "€1,217.60

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?