COXREELS SG17-M325 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune medie, diametru interior de 3/8 inch, lungime 25 picioare | CF3PGP

COXREELS SG17-M325 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune medie, diametru interior de 3/8 inch, lungime de 25 de picioare

În stoc
Articol: CF3PGP Model: SG17-M325

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€803.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinete pentru furtun de primăvară
Dimensiunea bazei2.5 "
EAN0674255741577
Lungimea furtunului25 ft.
În interiorul Dia.3 / 8 "
Presiune maximă3000 psi
Dimensiunea de montare18 "
În afara Dia.11 / 16 "
Inălțime totală19.5 "
Lungime totală17 "
Lățimea totală6.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.7
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea bazeiLungimea furtunuluiLățimea totalăÎn interiorul Dia.Presiune maximăDimensiunea de montareÎn afara Dia.Preț
COXREELS SG13-L125 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 1/4 inch, lungime 25 picioare | CF3KQG SG13-L12513.5 "2.5 "25 ft.6.25 "1 / 4 "-14 "1 / 2 "€473.78
COXREELS SG13-L135 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 1/4 inch, lungime 35 picioare | CF3KQH SG13-L13513.5 "2.5 "35 ft.6.25 "1 / 4 "-14 "1 / 2 "€507.74
COXREELS SG13-L325 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 3/8 inch, lungime 25 picioare | CF3KQJ SG13-L32513.5 "2.5 "25 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi14 "5 / 8 "€591.45
COXREELS SG13L-L125 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 1/4 inch, lungime 25 picioare | CF3KQK SG13L-L12513.5 "2.5 "25 ft.6.25 "1 / 4 "300 psi14 "1 / 2 "€425.27
COXREELS SG13L-L325 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 3/8 inch, lungime 25 picioare | CF3KQL SG13L-L32513.5 "2.5 "25 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi14 "5 / 8 "€425.27
COXREELS SG17-L350 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 3/8 inch, lungime 50 picioare | CF3KQM SG17-L35017 "2.5 "50 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi18 "5 / 8 "€719.56
COXREELS SG17-L430 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 1/2 inch, lungime 30 picioare | CF3KQN SG17-L43017 "2.5 "30 ft.6.75 "1 / 2 "300 psi18 "3 / 4 "€731.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS SG17-M325 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune medie, diametru interior de 3/8 inch, lungime de 25 de picioare
€803.65 /unitate