ALTRONIX Încărcătoare de alimentare, ieșire unică, 24VDC @ 10A


Filtru
Baterii necesare: Nu , Adâncimea incintei (in.): 4.50 , Înălțimea carcasei (in.): 15.5 , Lățimea carcasei (in.): 12.00 , Finalizarea: Gri , Frecvența de intrare: 60 Hz , Tensiune de intrare: 115 VAC , Material: Oţel , Număr de ieșiri: 24 VDC , Curent de ieșire: 10A , Subcategorie: Alimentare / Încărcător , Tip: Alimentare / Încărcător , Tensiune de ieșire: 24 VDC
StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A
AL1024ULX
Alimentare 24 VDC @ 10A€645.53
B
SMP10C24X
Alimentare 24 VDC @ 10A€598.90
C
SMP10PMC24X
Alimentare 24 VDC @ 10A Supravegheat€677.75

Încărcătoare de alimentare, ieșire unică, 24VDC @ 10A

Încărcătoarele de alimentare Altronix sunt utilizate pentru alimentarea, instalarea și repararea încuietorilor electromagnetice ale ușilor. Încărcătorul încorporat găzduiește baterii cu gel sau plumb-acid sigilate și oferă umiditate relativă de până la 85% (+/- 5%). Aceste consumabile sau încărcătoare pot fi operate la temperaturi cuprinse între 32 și 120 de grade F și sunt acoperite cu finisaj gri pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?