A Deplasare unghiulară: 1.30 grade , Cuplare: Fălcile , Dimensiunea cuplajului: CJ110 , Tip cuplaj: CJ , Dimensiunea G: 55.12mm , Dimensiunea HD: 230.12mm , Distanța dintre păianjen și fața butucului (dimensiunea CL): 6.60mm , Stil hub: B , Lungime prin alezaj: 119.89mm , Material: Fier nodular , Max. Deplasare axială: 0.1650 " , Max. Alezajul: 125mm , Max. Deplasare radială: 0.0210 " , Max. Viteză: 2240 rpm , Max. Cuplu: 9599 Nm , Min. Alezajul: 60mm , Cuplu nominal: 4799 Nm , Interval de temperatură normală: -40 Deg. până la 212 de grade. F , Diametru exterior: 255.02mm , Lungime totală de cuplare: 294.89mm , Diametru filet: 5/8 "-11 , Filet pe inch: 5/8 "-11 , Dimensiunea locației cuplajului stil șurub de fixare: 35.05mm , Diametrul interior al păianjenului: 127mm , Diametru exterior păianjen: 255mm , Grosimea păianjenului (dimensiunea W): 42mm , Sistem de măsurare: metric , Temp. Gamă: -50 Deg. până la 248 de grade. F , Volum: 387.43459 cu. în.