LOVEJOY 68514476594 Butuc, 10.040 inchi dia., 11.610 inchi lungime, 1.650 inchi grosime

În stoc
Articol: CM7YPX Model: 68514476594

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,631.32 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub seria CJ
Deplasarea unghiulară1.30 grade
Dimensiunea canalului65mm
Tip alezajPlictisit
CuplareFălcile
Dimensiunea cuplajuluiCJ110
Tip cuplajCJ
Dimensiunea G55.12mm
Dimensiune HD230.12mm
Distanța dintre păianjen și fața butucului (dimensiunea CL)6.60mm
Stil HubB
Lungime prin Bore119.89mm
MaterialFier nodular
Max. Deplasarea axială0.1650 "
Max. Plictisit125mm
Max. Deplasarea radială0.0210 "
Max. Viteză2240 rpm
Max. Cuplul9599 Nm
Min. Plictisit60mm
Cuplu nominal4799 Nm
Gama normală de temperatură-40 Deg. până la 212 de grade. F
În afara Dia.255.02mm
Lungimea totală a cuplajului294.89mm
Diametru filet.5/8 "-11
Filet pe inch5/8 "-11
Setați dimensiunea locației cuplajului stil șurub35.05mm
Diametrul interior al păianjenului127mm
Diametrul exterior de păianjen255mm
Grosimea păianjenului (dimensiunea W)42mm
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-50 Deg. până la 248 de grade. F
Volum387.43459 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 30.915

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea canaluluiTip alezajPreț
Butuc LOVEJOY 68514472347, 10.040 inchi dia., 11.610 inchi lungime, 1.650 inchi grosime | CM7YMR 68514472347NANeplictisit-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514476594 Butuc, 10.040 inchi dia., 11.610 inchi lungime, 1.650 inchi grosime
€1,631.32 /unitate