Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Sursă de alimentare ALTRONIX AL1024ULX, ieșire 24 VDC, intrare 115 VCA, încărcător încorporat | AD9KJF 4TEH5

ALTRONIX Alimentare AL1024ULX, ieșire 24 VDC, intrare 115 VCA, încărcător încorporat

În stoc
Articol: AD9KJF Model: AL1024ULXCrucea Ref: 4TEH5
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
€645.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentare 24 VDC @ 10A
Baterii necesareNu
Adâncimea incintei (în.)4.50
Înălțimea incintei (în.)15.5
Lățimea carcasei (în.)12.00
finalizareaGri
Frecventa de intrare60 Hz
Tensiune de intrare115 VAC
MaterialOţel
Numărul de rezultate24 VDC
Iesire de curent10A
SubcategorieAlimentare / Încărcător
TipAlimentare / Încărcător
Ieșire de tensiune24 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.7385
Înălțimea navei (cm)34.29
Lungimea navei (cm)41.66
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8537109070
Tara natalaUS

Detalii produs:

Altronix AL1024ULX este o sursă de alimentare/încărcător folosită în sistemele de control al accesului și de securitate pentru a furniza energie fiabilă încuietorilor, camerelor și dispozitivelor de control al accesului.

Caracteristici:

  • Această sursă de alimentare / încărcător are o construcție din oțel pentru durabilitate și rigiditate structurală.
  • Oferă finisaj gri pentru o estetică neutră și profesională care se poate amesteca perfect.
  • Această unitate este echipată cu cabluri de baterie pentru conexiuni convenabile și eficiente la sursa de alimentare fără a fi nevoie de accesorii suplimentare.
  • Vine cu o blocare cu came pentru o carcasă sigură și acces ușor pentru întreținere sau înlocuire a bateriei.
  • Această sursă de alimentare funcționează cu o tensiune de intrare de 115 VAC, făcând-o compatibilă cu sistemele electrice standard pentru o integrare și o utilizare ușoară.
  • Oferă o tensiune de ieșire stabilă de 24 VDC pentru o distribuție consistentă și fiabilă a energiei către dispozitivele conectate pentru o funcționare fără probleme.

Întrebări frecvente:

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc această sursă de alimentare/încărcător?

A.

  • Asigurați-vă împământarea corespunzătoare în timpul instalării pentru a preveni accidentele electrice.
  • Evitați expunerea unității la temperaturi extreme sau umezeală pentru a preveni deteriorarea.
  • Inspectați și întrețineți în mod regulat unitatea pentru orice semne de uzură sau deteriorare.
  • Urmați instrucțiunile producătorului pentru tipurile și capacități de baterii compatibile.
  • Păstrați sursa de alimentare departe de materiale inflamabile și surse de căldură pentru a preveni pericolele de incendiu.

Î. Cum instalez alimentarea/încărcătorul Altronix AL1024ULX?

A.

  • Selectați o locație de montare adecvată și fixați unitatea pe loc.
  • Conectați alimentarea de intrare AC la bornele desemnate conform instrucțiunilor producătorului.
  • Atașați bateriile necesare la porturile corespunzătoare, asigurând polaritatea corectă.
  • Asigurați-vă că toate conexiunile cablajului sunt sigure și precise.
  • Verificați funcționalitatea unității prin testare pentru a asigura o instalare corespunzătoare.

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg o sursă de alimentare/încărcător?

A.

  • Cerințele de tensiune și curent ale dispozitivelor conectate.
  • Compatibilitate cu tipul și capacitatea bateriilor.
  • Caracteristici de siguranță, cum ar fi protecția la suprasarcină și scurtcircuit.
  • Fiabilitatea și eficiența sursei de alimentare pentru funcționare continuă.
  • Condiții de mediu, inclusiv niveluri de temperatură și umiditate pentru performanță și longevitate optime.
  • Instalare și integrare ușoară cu sistemele existente pentru confort și rentabilitate.

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
ALTRONIX SMP10C24X Sursă de alimentare/Încărcător, curent de alimentare 10A, ieșire 24VDC | AE2AEU 4WAV3 SMP10C24XAlimentare 24 VDC @ 10A€598.90
Sursă de alimentare ALTRONIX SMP10PMC24X 24vdc @ 10a supravegheată | AE2AFK 4WAW9 SMP10PMC24XAlimentare 24 VDC @ 10A Supravegheat€677.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX Alimentare AL1024ULX, ieșire 24 VDC, intrare 115 VCA, încărcător încorporat
€645.52 /unitate