GREENLEE Instrumente de sertizare


Filtru
Reglabil: Manual , Material mâner: Din fibra de sticla , Înălțime: 17 " , Max. Presiune: 10,000 psi , latime: 6"
StilModelCapacitateTip mânerArticolLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
E6CCXLX11
--Instrument de sertizare-€7,026.07
RFQ
B
EK6IDLX11
--Instrument de sertizare-€4,923.70
RFQ
C
EK410LX11
--Instrument de sertizare-€3,392.12
RFQ
D
EK1550FLX11
--Instrument de sertizare-€9,450.80
RFQ
E
E12CCXLX11
--Instrument de sertizare-€12,148.82
RFQ
F
EK1230LX11
--Instrument de sertizare-€9,135.83
RFQ
G
EK12IDLX11
--Instrument de sertizare-€9,462.06
RFQ
H
EK6ATLX11
--Instrument de sertizare-€7,905.69
RFQ
I
EK6FTLX11
--Instrument de sertizare-€9,475.13
RFQ
J
RK6040
--Instrument de sertizare-€8,492.70
K
HK12ID
-Din fibra de sticlaInstrument de sertizare26 "€5,862.67
L
EK1240LX11
--Instrument de sertizare-€9,947.48
RFQ
M
1981
8 până la 4/0 AWG aluminiu, 8 AWG până la 250 KCMIL cupruOţelCrimper metric fără matriță22.375 "€1,007.36
N
KP1022-INS
22-10 AWGdippedCrimper Dieless9.75 "€112.22

Instrumente de sertizare

Sertizoarele fără matriță Greenlee sunt proiectate pentru sertizarea conectorilor din cupru și aluminiu pe cabluri electrice. Aceste sertitoare manuale sunt ideale pentru cablarea electrică, iar modelele selectate au capete de sertizare în stil indentat pentru a elimina orice cerință pentru matrițe de sertizare suplimentare. Acestea oferă un design rotativ la 360 de grade pentru ușurință de utilizare în locații înguste. Au o pompă cu două viteze care asigură un ciclu de sertizare rapid pentru a minimiza timpul de nefuncționare și mânere ușoare din fibră de sticlă pentru a minimiza oboseala utilizatorului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste sertisitoare fără matriță, disponibile în lungimi de 9.75, 22.375 și 26 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?