Sursă de alimentare ALTRONIX SMP10PMC24X 24vdc @ 10a supravegheată | AE2AFK 4WAW9

ALTRONIX SMP10PMC24X Sursă de alimentare 24vdc @ 10a Supervizată

În stoc
Articol: AE2AFK Model: SMP10PMC24XCrucea Ref: 4WAW9

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€677.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentare 24 VDC @ 10A Supravegheat
Baterii necesareNu
Adâncimea incintei (în.)4.50
Înălțimea incintei (în.)15.5
Lățimea carcasei (în.)12.00
finalizareaGri
Frecventa de intrare60 Hz
Tensiune de intrare115 VAC
MaterialOţel
Numărul de rezultate24 VDC
Iesire de curent10A
SubcategorieAlimentare / Încărcător
TipAlimentare / Încărcător
Ieșire de tensiune24 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.0175
Înălțimea navei (cm)34.29
Lungimea navei (cm)41.66
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8537109070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Sursă de alimentare ALTRONIX AL1024ULX, ieșire 24 VDC, intrare 115 VCA, încărcător încorporat | AD9KJF 4TEH5 AL1024ULXAlimentare 24 VDC @ 10A€645.52
ALTRONIX SMP10C24X Sursă de alimentare/Încărcător, curent de alimentare 10A, ieșire 24VDC | AE2AEU 4WAV3 SMP10C24XAlimentare 24 VDC @ 10A€598.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX SMP10PMC24X Sursă de alimentare 24vdc @ 10a Supervizată
€677.75 /unitate