Rafturi pentru căzi

Filtru

DURHAM MANUFACTURING -

Rafturi pentru căzi

StilModelfinalizareaÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcareMaterialLăţimePreț (ex. TVA)
ASTBR-303672-12-5PULustruit73.75 "26 "1200 lbs.Oţel inoxidabil36.75 "€2,544.21
BSTBR-303642-6-5PULustruit42 "26 "600 lbs.Oţel inoxidabil36.75 "€1,479.58
CSTBR-183042-3-5PULustruit42 "26 "300 lbs.Oţel inoxidabil18.75 "€843.45
DTBR-183042-3-5PO-95Vopsea pudră texturată42 "26 "300 lbs.Oţel18.75 "€932.66
ETBR-183072-6-5PO-95Vopsea pudră texturată73.75 "26 "600 lbs.Oţel18.75 "€1,617.12
FTBR-303672-12-5PO-95Vopsea pudră texturată73.75 "26 "1200 lbs.Oţel36.8125 "€2,475.16
GTBR-187847-12B-5PU-95Vopsea pudră texturată47.38 "77.3125 "1800 lbs.Oţel18.75 "€2,817.67
QUANTUM STORAGE SYSTEMS -

Raft pentru căzi cu pubele

StilModelBin ColorCuloriInălțime totalăNumăr total de coșuriPreț (ex. TVA)
ATR4-2516-8BLAlbastruCadru din aluminiu, cadă albastră51 "4€1,812.89
BTR5-2516-8GYGriCadru din aluminiu, cada gri61 "5€1,882.15
CTR4-2516-8GYGriCadru din aluminiu, cada gri51 "4€1,812.89
DTR3-2516-8GYGriCadru din aluminiu, cada gri41 "3€1,601.78
ETR4-2516-8WTAlbCadru din aluminiu, cada albă51 "4€1,809.08
FTR5-2516-8WTAlbCadru din aluminiu, cada albă61 "5€1,882.15
JAMCO -

Rafturi pentru căzi

StilModelNumăr total de coșuriCulorifinalizareaCapacitate de încărcareMaterialAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
ATJ218-P5-AS3GriPulbere300 lb.Oţel18 "42 "26 "€1,163.14
BYH218-U5-AS3InoxidabilLustruit300 lb.Oţel inoxidabil36 "42 "24 "€1,949.38
CTK218-P5-AS6GriPulbere600 lb.Oţel18 "72 "26 "€1,729.91
DYA236-U5-AS6InoxidabilLustruit600 lb.Oţel inoxidabil18 "42 "26 "€2,584.74
ETL236-P5-AS12GriPulbere1200 lbs.Oţel36 "72 "26 "€2,939.71
FYQ236-U5-AS12InoxidabilLustruit1200 lbs.Oţel inoxidabil36 "72 "26 "€3,578.27
GRAINGER -

Rafturi pentru căzi

StilModelBin ColorÎnălțimea recipientuluiAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăNumăr total de coșuriPreț (ex. TVA)
AAL-L-2 / KITAlbastru1.25 "28 "34 "16 "2€472.61
BAL-L-6Albastru1.25 "26 "72 "19 "6€795.51
CAL-L-5 / KTBLAlbastru8"26 "62 "19 "5€718.37
DAL-L-2 / KTGYGri1.25 "28 "34 "16 "2€472.61
EAL-L-1 / KITGri1.25 "25 "21 "16 "1€446.06
FAL-L-1 / KTWHAlb1.25 "25 "21 "16 "1€446.06
GAL-L-2 / KTWHAlb1.25 "28 "34 "16 "2€472.61
QUANTUM STORAGE SYSTEMS -

Rafturi pentru căzi

StilModelNumărul de căziPreț (ex. TVA)
ATR1-2516-81€306.17
RFQ
BTR2-2516-82€383.58
RFQ
CTR3-2516-83€528.02
RFQ
DTR4-2516-84€591.31
RFQ
ETR5-2516-85€679.81
RFQ
FTR6-2516-86€722.66
RFQ
GTR12-2516-812€1,216.84
RFQ

Rafturi pentru căzi

Raptor Supplies oferă suport pentru cadă de la mărci precum Jamco, Sisteme de stocare cuantică și Grainger pentru organizarea, depozitarea și transportul sculelor și consumabilelor în depozite, automobile și unități de producție. Aceste suporturi pentru căzi sunt prevăzute cu roți din poliuretan pentru transportul încărcăturilor, asigurând în același timp o manevrabilitate ridicată și un design de suspendare a căzii pe mai multe niveluri pentru a stivui independent mai multe căzi pe cadrul căruciorului. Modelele selectate au o construcție sudată din oțel inoxidabil pentru ușurință în utilizare în instalații predispuse la materiale abrazive și lichide. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste suporturi pentru cadă, disponibile în capacități de încărcare de 300, 600 și 1200 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?