DURHAM MANUFACTURING STBR-303672-12-5PU Raft pentru cadă, 12 recipiente, dimensiune 36-3/4 x 26 x 73-3/4, oțel inoxidabil | CF6LXH

DURHAM MANUFACTURING STBR-303672-12-5PU Raft pentru căzi, 12 coșuri, dimensiune 36-3 / 4 x 26 x 73-3 / 4, oțel inoxidabil

Articol: CF6LXH Model: STBR-303672-12-5PU
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,544.21 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRaft pentru căzi
AsamblateDa
finalizareaLustruit
Înălţime73.75 "
Lungime26 "
Capacitate de încărcare1200 lbs.
MaterialOţel inoxidabil
Numărul de indicatoare16
Lăţime36.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 61.056
Înălțimea navei (cm)93.35
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)187.33
Codul HS8716805010
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcareMaterialLăţimePreț
DURHAM MANUFACTURING STBR-183042-3-5PU Raft pentru cadă, 3 recipiente, dimensiune 18-3/4 x 26 x 42 inch, oțel inoxidabil | CF6LXF STBR-183042-3-5PULustruit42 "26 "300 lbs.Oţel inoxidabil18.75 "€843.45
DURHAM MANUFACTURING STBR-303642-6-5PU Raft pentru cadă, 6 recipiente, dimensiune 36-3/4 x 26 x 42 inch, oțel inoxidabil | CF6LXG STBR-303642-6-5PULustruit42 "26 "600 lbs.Oţel inoxidabil36.75 "€1,479.58
DURHAM MANUFACTURING TBR-183042-3-5PO-95 Suport pentru cadă cu poliță inferioară, 3 coșuri gri, dimensiune 18-3/4 x 26 x 42 inch | CF6LXJ TBR-183042-3-5PO-95Vopsea pudră texturată42 "26 "300 lbs.Oţel18.75 "€932.67
DURHAM MANUFACTURING TBR-183072-6-5PO-95 Suport pentru cadă cu poliță inferioară, 6 coșuri gri, dimensiune 18-3/4 x 26 x 73-3/4 inch | CF6LXK TBR-183072-6-5PO-95Vopsea pudră texturată73.75 "26 "600 lbs.Oţel18.75 "€1,617.12
DURHAM MANUFACTURING TBR-187847-12B-5PU-95 Suport pentru cadă cu mâner de împingere, 12 coș galben, dimensiune 18-3/4 x 77-5/16 x 47-3/8 inch | CF6LXL TBR-187847-12B-5PU-95Vopsea pudră texturată47.38 "77.3125 "1800 lbs.Oţel18.75 "€2,817.67
DURHAM MANUFACTURING TBR-303672-12-5PO-95 Raft cu raft inferior, 12 coș gri, dimensiune 36-13/16 x 26 x 73-3/4 inch | CF6LXM TBR-303672-12-5PO-95Vopsea pudră texturată73.75 "26 "1200 lbs.Oţel36.8125 "€2,475.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING STBR-303672-12-5PU Raft pentru căzi, 12 coșuri, dimensiune 36-3 / 4 x 26 x 73-3 / 4, oțel inoxidabil
€2,544.21 /unitate