EATON Întreruptoare cu carcasă turnată electronică seria C, cadru L


MCCB-urile electronice Eaton Seria C sunt utilizate pe generatoarele de rezervă alimentate cu motoare diesel, unde nu sunt necesare întrerupătoare de circuit cu întrerupere ridicată. Aceste MCCB-uri cu cadru în L sunt utilizate în centre de date, sisteme de distribuție a energiei și panouri de control industriale.

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
LG3450
-
RFQ
A
LG3500
€12,130.71
RFQ
B
LG3600
-
RFQ

DESCRIERE

  • Aceste întreruptoare oferă protecție împotriva defecțiunilor la pământ pentru a detecta și întrerupe defecțiunile la pământ în sistemul electric.
  • Acestea dispun de interblocare selectivă pentru zone pentru a se coordona cu alte întrerupătoare din sistem, oferind o declanșare mai rapidă și mai selectivă în timpul defecțiunilor.
  • Aceste întreruptoare de circuit dispun în plus de declanșare termică fixă, magnetică fixă ​​pentru protecție precisă la suprasarcină și timp de răspuns rapid.
  • Au capacități de măsurare a puterii pentru a monitoriza și măsura consumul de energie în sistem.

Standarde și aprobări

  • UL
  • IEC
  • CSA

Întrebări Frecvente

Care este ratingul de întrerupere a acestor MCCB-uri?

  • 18kAIC la 240VAC
  • 14kAIC la 480VAC
  • 10kAIC la 600VAC

Cum ar trebui să fie curățate MCCB-urile Eaton C Series cu cadru în L?

  • Utilizați o perie/pânză moale și un detergent neconductor.
  • Evitați deteriorarea întrerupătorului sau a componentelor acestuia.

Care este diferența dintre declanșatoarele termomagnetice și electronice?

  • Unitățile de declanșare termomagnetice folosesc o combinație de elemente termice și magnetice pentru a detecta și a răspunde la supraîncărcările de curent, în timp ce declanșatoarele electronice folosesc microprocesoare și senzori electronici pentru detectarea și răspunsul la condițiile de supracurent.
  • Declanșatoarele electronice oferă o protecție mai precisă și mai reglabilă decât declanșatoarele termomagnetice.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?