VESTIL Seria WTJ Macarale cu braț pentru camioane acționate cu troliu


Macaralele cu braț pentru camioane acționate cu troliu din seria Vestil WTJ sunt utilizate pentru a ridica și transporta încărcături grele în diferite setări industriale. Aceste macarale sunt montate pe camioane, permițându-le să fie mobile și versatile. Ele sunt utilizate în construcții, depozite și setări de producție pentru a facilita încărcarea... și descărcarea materialelor. Mecanismul acţionat cu troliu oferă un control precis asupra operaţiunilor de ridicare, făcându-le ideale pentru sarcini care necesită precizie şi flexibilitate în ridicarea obiectelor grele în diferite locaţii dintr-un şantier de lucru.Citeste mai mult

Filtru
Diametru cablu: 3 / 16 " , Cablu se retrage/prelungire pe manivelă: 1 1 / 2 " , Capacitate troliu cablu: 500 lbs. , Extins Min. Înălțimea cârligului: 0" , CP motor: 1 CP , Numărul de manivele pentru a retrage/extinde cablul: 72 , Cursa pistonului: 16 3 / 8 " , Cursa pistonului per pompă: 1 / 16 " , Rotație: 360 grade , Voltaj: 12V c.c.
StilModelLungime extinsăÎnălțimea bazeiLungimea bazeiExtins Max. Înălțimea cârliguluiAcoperire utilizabilă extinsăÎnălţimeMaterialLungimea plăcii de montarePreț (ex. TVA)
A
WTJ-4
44 "12 1 / 4 "11 "86 1 / 2 "44 "57.5 "Oţel10 5 / 8 "€1,130.75
B
WTJ-4-DC
44 "12 1 / 4 "11 "86.5 "-56.5 "Oţel-€2,443.00
C
WTJ-2-SS
52 "11 1 / 2 "11 "86 "52 "59.5 "Oţel inoxidabil11 "€5,810.78
RFQ
D
WTJ-4-G-DC
52 "11 1 / 2 "11 "97 "-59.75 "Oţel-€2,763.25
RFQ
E
WTJ-4-SS
52 "11 1 / 2 "11 "85 7 / 8 "52 "59.75 "Oţel inoxidabil11 "€5,919.70
RFQ
F
WTJ-2-G
52 "11 1 / 2 "11 "99 "52 "59.5 "Oţel11 "€1,490.68
G
WTJ-2-G-DC
52 "11 1 / 2 "11 "99 "52 "59.5 "Oţel11 "€2,543.15
RFQ
H
WTJ-4-G
52 "11 1 / 2 "11 "97 "52 "59.75 "Oţel11 "€1,771.55
I
WTJ-2
54 "11 3 / 4 "10.63 "102 "54 "56.75 "Oţel10 5 / 8 "€1,246.28
J
WTJ-2-DC
54 "11 1 / 2 "11 "99 "52 "59.5 "Oţel11 "€2,091.10
RFQ

Mecanism de lucru

  • Aceste macarale cu braț pentru camioane cu troliu sunt montate pe camioane, oferind mobilitate și versatilitate.
  • Acestea dispun de un mecanism troliu alimentat de un motor de 12 V DC sau de operare manuală pentru ridicarea și coborârea sarcinilor.
  • La cârligul macaralei este atașat un cablu care se înfășoară sau se desfășoară în timpul funcționării, facilitând manipularea precisă a sarcinii.
  • Aceste macarale au o capacitate de rotație de 360 ​​de grade, permițând operatorilor să poziționeze cu precizie sarcinile.

DESCRIERE

  • Aceste macarale necesită 72 de manivele pentru a retrage sau extinde complet cablul, oferind un avantaj mecanic.
  • Au un diametru al cablului de 3/16 inci, asigurând rezistență și durabilitate în operațiunile de ridicare.
  • Aceste macarale au o cursă a pistonului per pompă de 1/16 inci, permițând ajustări precise pe înălțime.
  • Acestea oferă o rotație de 360 ​​de grade, permițând poziționarea versatilă a sarcinilor în orice direcție.
  • Aceste macarale cu braț au o construcție din oțel inoxidabil/oțel pentru durabilitate și adecvare în diferite condiții de mediu.
  • Sunt disponibile în culorile gri, argintiu și galben pentru a se potrivi preferințelor sau cerințelor de siguranță.

Întrebări Frecvente

Cât de lungă este lungimea utilizabilă a cablului?

Lungimile utilizabile ale cablurilor sunt de 9 și 24 ft, în funcție de model.

Cum întrețin macaralele cu braț pentru camioane acționate cu troliu Vestil?

  • Inspectați regulat macaraua pentru uzură, deteriorare și componente slăbite.
  • Păstrați piesele în mișcare bine lubrifiate conform recomandărilor producătorului.
  • Strângeți piulițele, șuruburile și elementele de fixare slăbite, în special la punctele de montare.
  • Examinați cablul pentru uzură, îndoire sau deteriorare și înlocuiți-l dacă este necesar.
  • Efectuați teste periodice de sarcină pentru a asigura o manipulare sigură a capacității.
  • Verificați componentele electrice, cablurile și conexiunile pentru uzură sau deteriorare.
  • Verificați funcționalitatea caracteristicilor de siguranță, cum ar fi întrerupătoarele de limită și butoanele de oprire de urgență.
  • Mentine documentatia activitatilor de intretinere, inspectii si reparatii.
  • Asigurați-vă că operatorii sunt instruiți cu privire la utilizarea corectă a macaralei și procedurile de siguranță.
  • Luați în considerare inspecțiile profesionale pentru conformitatea cu standardele de siguranță.
  • Protejați macaraua de coroziune în medii dure.

Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți aceste macarale cu braț pentru camioane cu troliu?

  • Asigurați-vă că capacitatea de încărcare a macaralei depășește cerințele dvs. de ridicare pentru siguranță.
  • Determinați raza necesară și înălțimea cârligului pentru a accesa eficient zonele de lucru.
  • Alegeți între un motor de 12 VDC sau operare manuală, în funcție de sursa de alimentare și nevoile de automatizare.
  • Evaluați importanța unei capacități de rotație de 360 ​​de grade pentru poziționarea flexibilă a sarcinii.
  • Verificați compatibilitatea cu camionul dumneavoastră sau luați în considerare echipamente suplimentare de montare.
  • Verificați caracteristicile de siguranță, cum ar fi întrerupătoarele de limită și butoanele de oprire de urgență, pentru a spori siguranța operațională.
  • Determinați lungimea cablului necesară pentru a ajunge eficient în zonele dvs. de lucru.
  • Evaluați ușurința de utilizare, inclusiv mecanismele de control și cerințele de formare a operatorilor.
  • Evaluați ușurința de întreținere și disponibilitatea pieselor de schimb pentru fiabilitatea pe termen lung.
  • Asigurați-vă că macaraua respectă standardele din industrie și reglementările de siguranță.

Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau în timpul utilizării acestor macarale cu braț pentru camioane cu troliu?

  • Asigurați-vă că operatorii sunt instruiți corespunzător pentru operarea în siguranță a macaralei.
  • Nu depășiți niciodată capacitatea de încărcare nominală a macaralei.
  • Inspectați încărcătura pentru stabilitate, echilibru și atașare sigură.
  • Curățați zona de lucru de obstacole și de personal înainte de operare.
  • Folosiți chingi, tachelaj și accesorii adecvate pentru ridicarea în siguranță a sarcinii.
  • Stabiliți o comunicare clară între operator și personalul de la sol.
  • Asigurați-vă că camionul pe care este montată macaraua se află pe un teren stabil.
  • Acționați ușor macaraua, evitând mișcările bruște sau sacadate.
  • Evitați atingerea excesivă a brațului macaralei pentru a menține stabilitatea.
  • Efectuați inspecții regulate pentru uzură, deteriorare și componente slăbite.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?