HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Recipiente de blocare


Filtru
grad: Spital , Evaluare IP: 30 , Montare: Montarea cu șurub , Tip de montare: Spălați montura , Configurație NEMA: Non-NEMA , Temp. de operare: Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact , Tip: Neacoperit , Voltaj: 250 VAC , Tip fir: Standard
StilModelMaterialamperiCuloriNEMA Rating-ulNumăr de poliNumăr de fireFazăVoltajPreț (ex. TVA)
A
MCWF2090
--------€690.87
B
HBL2530
Nailon--L23-20R45-Wire3 fază WYE3 faze WYE 347/600 VAC€121.98
C
CS6377
Oțel, placat cu zinc-Metalic-23-WireMonofazate125 V€258.80
D
HBL25505
termoplastic50Negru, griNon-NEMA2-PolÎmpământare cu 3 fireMonofazate250 kV€5,235.41
D
HBL25605
termoplastic60Negru, griNon-NEMA2-PolÎmpământare cu 3 fireMonofazate250 kV€4,943.59

Recipiente de blocare

Prizele de blocare Hubbell Wiring Device-Kellems oferă o prindere puternică a unui cablu în situațiile în care acesta se poate desprinde accidental de sculele electrice care vibrează, pericole de împiedicare sau deteriorarea suporturilor de tavan. Aceste prize au un obturator de siguranță cu arc care ejectează automat ștecherele dacă nu sunt blocate corect în dispozitivul mamă, pentru a elimina practic arderea. Au fante curbate pentru a accepta lamele curbate potrivite pe dopurile de blocare compatibile. Aceste unități sunt disponibile cu valori nominale de curent de 50 și 60A Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?