Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25505 Receptacle, 50A 250V 2-P 3-W împământare, terminal cu șurub, inox | AF7LEZ 21VK95

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Prize HBL25505, 50A 250V 2-P 3-W Legare la pământ, terminal cu șurub, inox

În stoc
Articol: AF7LEZ Model: HBL25505Crucea Ref: 21VK95
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
€5,235.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
amperi50
CuloriNegru, gri
Suport conectareȘuruburi terminale de presiune
Evaluare curentA 50
Diametrul BCEȘuruburi terminale de presiune
CalitateSpital
IP Rating-ul30
Materialtermoplastic
Tip montareSpălați montura
Configurare NEMANon-NEMA
NEMA Rating-ulNon-NEMA
Număr de poli2-Pol
Număr de fireÎmpământare cu 3 fire
FazăMonofazate
TipNeacoperit
Voltaj250 VAC
Voltaj250 kV
wattage12500
Dimensiunea firului# 4 AWG
Tipul firuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3625
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)27.61
Lățimea navei (cm)27.61
Codul HS8536694020

Detalii produs:

    • Împământare cu 2 poli cu 3 fire

Variante de produs

ProdusModelMaterialamperiCuloriNEMA Rating-ulNumăr de poliNumăr de fireFazăVoltajPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25605 Receptacle, 60A 250V, 2-P 3-W împământare, terminal cu șurub, inox | AF7LFC 21VK98 HBL25605termoplastic60Negru, griNon-NEMA2-PolÎmpământare cu 3 fireMonofazate250 kV€4,943.60
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2530 Receptacle de blocare, 4 poli, 5 fire, 3 faze | BC9AWM 49YK41 HBL2530Nailon--L23-20R45-Wire3 fază WYE3 faze WYE 347/600 VAC€121.98
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6377 Receptacle de blocare, 2 poli, 3 fire, 1 fază, 125 V AC | CE6RXK 49YK42 CS6377Oțel, placat cu zinc-Metalic-23-WireMonofazate125 V€258.81
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MCWF2090 Receptacle de blocare duplex, 3 poli, 4 fire, 3 faze | CJ2AZK 21XL51 MCWF2090--------€690.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Prize HBL25505, 50A 250V 2-P 3-W Legare la pământ, terminal cu șurub, inox
€5,235.42 /unitate