Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6377 Receptacle de blocare, 2 poli, 3 fire, 1 fază, 125 V AC | CE6RXK 49YK42

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6377 Priză de blocare, 2 poli, 3 fire, 1 fază, 125 V AC

În stoc
Articol: CE6RXK Model: CS6377Crucea Ref: 49YK42
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
€258.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient de blocare
CuloriMetalic
Suport conectareȘuruburi terminale de presiune
Evaluare curentA 50
Diametrul BCEȘuruburi terminale de presiune
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime2.17 "
Lungime3.5 "
MaterialOțel, placat cu zinc
MontareMontarea cu șurub
Număr de poli2
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăMonofazate
Voltaj125 V
wattage6250 W
Lăţime2.62 "
Dimensiunea firului# 10 AWG la # 6 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36

Variante de produs

ProdusModelMaterialamperiCuloriNEMA Rating-ulNumăr de poliNumăr de fireFazăVoltajPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25505 Receptacle, 50A 250V 2-P 3-W împământare, terminal cu șurub, inox | AF7LEZ 21VK95 HBL25505termoplastic50Negru, griNon-NEMA2-PolÎmpământare cu 3 fireMonofazate250 kV€5,235.42
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25605 Receptacle, 60A 250V, 2-P 3-W împământare, terminal cu șurub, inox | AF7LFC 21VK98 HBL25605termoplastic60Negru, griNon-NEMA2-PolÎmpământare cu 3 fireMonofazate250 kV€4,943.60
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2530 Receptacle de blocare, 4 poli, 5 fire, 3 faze | BC9AWM 49YK41 HBL2530Nailon--L23-20R45-Wire3 fază WYE3 faze WYE 347/600 VAC€121.98
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MCWF2090 Receptacle de blocare duplex, 3 poli, 4 fire, 3 faze | CJ2AZK 21XL51 MCWF2090--------€690.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6377 Priză de blocare, 2 poli, 3 fire, 1 fază, 125 V AC
€258.81 /unitate