Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 2735-20 Far de lucru reincarcabil LED rosu 160 Lm | AD9CXL 4PKW2

MILWAUKEE 2735-20 Lanter Reîncărcabil Led Roșu 160 Lm

În stoc
Articol: AD9CXL Model: 2735-20Crucea Ref: 4PKW2
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
€105.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina de lucru reîncărcabilă
baterii incluseNu
Timp de ardere a bateriei12 ore
Dimensiune baterie18V
Baterie TipLitiu-Ion
Distanța fasciculului50 ft.
Culoare carcasăRoșu
Material corpAluminiu
ConcentraFixed
Rezistența la impactNespecificat
Tip lămpiLED-uri
Lungime8.5 "
Material LensPolicarbonat
Ieșire ușoară160 lm
Moduri de ieșire a luminiiSingur
Lumeni160
Numărul de baterii1
Evaluarea siguranțeiNespecificat
Voltaj18.0
Evaluarea penetrării apeiNespecificat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)19.3
Lungimea navei (cm)28.45
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8513102000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLumeniTimp de ardere a baterieiDimensiune baterieNumărul de bateriiCaracteristici specialeLungimea sculeiVoltajEvaluarea penetrării apeiPreț
MILWAUKEE 49-24-0146 Far de lucru reincarcabil Led rosu 160 Lm | AC3ARR 2PYZ7 49-24-01461602 ore12V1--12.0Nespecificat€75.23
MILWAUKEE 2122-20 48-11-1850 Lumină de lucru, fără fir, 18 V, LED, 2500 lumeni | CE9BNY 349AJ9 2122-20 48-11-18502500--1Design cu profil redus, clemă cu arc, design dublu cu cap rotativ independent, 3 moduri, se potrivește tuturor găleților utilitare, cârlig de suspendare, ieșire de lumină-Spot/flood/Spot-flood8-1/2 "18IP56€1,899.00
MILWAUKEE 2125-20 48-11-2420 Lumină de lucru, fără fir, 12 V, LED, 1350 lumeni | CE9BNZ 349AJ8 2125-20 48-11-24201350--1Ieșire de înaltă definiție47-33/64 "12Nu a fost votat€539.39
Lampă de lucru fără fir MILWAUKEE 2119-22, LED, 350 lumeni | CF2LPK 55HA83 2119-22350--2Se potrivește oricărui Hot Stick universal, 40 ft. Rezistent la impact7-13/32 "4IP67€369.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 2735-20 Lanter Reîncărcabil Led Roșu 160 Lm
€105.91 /unitate