MILWAUKEE

Milwaukee produce unelte manuale și electrice de mare putere pentru profesioniștii care lucrează în industriile electrică, mecanică, HVAC, MRO și remodelare. Oferă produse de iluminat de înaltă calitate, soluții de depozitare, unelte de lucru, instrumente și truse. Citeste mai mult

Filtru

Unelte electrice

Scule de mână

Siguranţă

Instrumente de testare

Manipularea materialului

Curățenie

prelucrare

Pneumatică

Iluminat

Echipamente de exterior

Ungere

Hidraulică

Sudare

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Electrical

Servicii de ospitalitate și produse alimentare

materiale abrazive

HVAC și refrigerare

Adezivi de etanșare și bandă

Sanitar

Transmisie de putere

Echipamente și consumabile pentru vopsea

materii prime

Elemente de fixare

pompe

Unelte electrice Filtru

Accesorii de găurireVezi tot

  • Seturi de tăiere inelare

    Folosit pentru crearea canelurilor la periferiile tuburilor sau țevilor. Prezintă geometrie dublă a dintelui alternant pentru a tăia mai agresiv și pentru a spori evacuarea așchiilor și a peretelui mai subțire pentru o deplasare mai mică a materialului. Disponibil în seturi de 7 și 11 bucăți într-o cutie de transport robustă

  • Freze inelare

    Freze din oțel cu dinți de carbură și un dinte alternant formează geometrie pentru tăierea găurilor mai curate din oțel, oțel inoxidabil și fontă (până la 1/2 inch grosime). De asemenea, sunt disponibile freze inelare în construcție cu pereți subțiri (până la 2 inci diametru).

  • Accesorii pentru biți de cablu

    Conceput pentru a fi utilizat cu bucăți de cablu Milwaukee cu diametre cuprinse între 3/8 și 3/4 inci, pentru a obține o plasare precisă a găurilor în timp ce instalați un sistem mic de sârmă. Dispune de prindere anti-alunecare

  • Biti de cablu

    Prezintă un arbore din oțel foarte lung, flexibil, pentru a ajunge în spatele peretelui cu precizie și ușurință maximă în timpul instalării sistemelor de cabluri mici. Echipat cu găuri la ambele capete pentru tragerea firului după găurire

  • Biți de carotaj

    Includeți carote, știfturi, placă de ghidare și extensie pentru miez pentru o precizie sporită de găurire în aplicații de zidărie și beton. Reduceți mersul bitului în timpul funcționării și mențineți stabilitatea. Ideal pentru a crea gauri mari in caramizi, blocuri si beton.

  • Accesorii pentru burghiu

    Includeți o extensie care oferă o rază de găurire suplimentară de până la 30 de inchi pentru a lucra pe podele sau tavane. Ideal pentru utilizarea cu mașinile de găurit electrice Milwaukee.

  • Seturi de biți de autoalimentare

    Proiectat pentru tăierea lemnului și instalarea țevilor și conductelor. Dispune de șuruburi de alimentare centrală care rade raza găurii pentru găuri curate, netede, fără presiune și o tijă hexagonală pentru a oferi o suprafață de prindere sigură pentru mandrina de foraj. Disponibil în seturi de 3, 4 și 7 piese într-o carcasă robustă.

  • Seturi de burghie cu ciocan

    Echipat cu o tijă plată cu 3, pentru a se potrivi tuturor mandrinelor de găurit cu ciocan cu trei fălci de 1/2 inch și pentru a elimina posibilitatea ca burghiul să se rotească în timpul sarcinilor de torsiune grele. Prezintă o geometrie ranforsată a canelului și un design cu vârf de carbură pentru o tăiere mai rapidă și mai precisă, cu distorsiuni minime.

  • Burghie cu ciocan

    Burghie pentru zidărie cu vârf din carbură, potrivite pentru porniri precise și șlefuire rapidă în beton, cărămidă și bloc. Dispune de un design cu caneluri late pentru o îndepărtare mai rapidă a prafului, mai puțină căldură și mai multe găuri per încărcare. Disponibil în modele cu 3 și 4 freze pentru a preveni blocarea barelor de armare, reducând timpul de nefuncționare.

  • Seturi de burghie cu tijă hexagonală
  • Freze de găuri

    Ideal pentru tăierea găurilor în oțel, oțel inoxidabil, fontă și aluminiu atunci când este utilizat cu prese de găurit electromagnetice. Prezintă dinți din carbură cu geometrie de tăiere alternativă pentru a realiza tăieri mai rapide și mai precise și un știft cu arc, autoejectabil pentru a permite îndepărtarea mai rapidă a dopului.

  • Accesorii pentru ferăstrău

    Includeți adaptoare, arbori, biți de pornire/pilot și extensii de biți. Bitele de pornire cu un arbore mare permit centrarea precisă atunci când tăiați materiale precum țiglă, piatră și sticlă. Dispune de un vârf de carbură dur pentru durabilitate, timp de tăiere mai rapid și un finisaj curat și fără bavuri.

  • Seturi de ferăstrău

    Includeți ferăstraie cu gaură pentru tăierea metalelor pentru utilizarea cu mașinile de găurit electrice standard. Ideal pentru tăierea materialelor precum oțel, fontă, lemn, fibră de sticlă și multe altele. Dispune de sloturi cu acces total, cu vizibilitate clară pentru o plasare precisă și o evacuare mai rapidă a cipurilor și o carcasă robustă pentru depozitare și transport.

  • Ferăstraie cu găuri

    Ferăstrău cu găuri din tungsten/bimetal pentru utilizarea în metale, lemn și plastic. Prezintă design cu toate fantele de acces pentru îndepărtarea rapidă a dopului și acoperire termoset pentru a reduce frecarea. Modelele selectate au margini brazate pentru o rezistență superioară a îmbinărilor și reținere a diamantului la tăierea materialelor abrazive.

  • Arbori și adaptoare magnetice pentru presa de foraj

    Includeți un ansamblu arbore pentru a înlocui arborele de foraj magnetice deteriorate sau uzate sau pentru a schimba direcția, dimensiunea sau stilul diferit. Constă dintr-un furtun de ulei și o pompă manuală pentru menținerea suprafeței de tăiere rece și lubrifiată. Folosit pentru conectarea axului burghiului la motorul mandrina compatibil.

  • Bits de foraj pentru zidărie
  • Seturi de burghie pentru punct pilot

    Seturi de burghie din titan/oxid negru utilizate pentru aplicații de găurire în lemn, materiale plastice și metale. Prezintă un miez mai gros pentru protecție împotriva ruperii la sarcină laterală și un design parabolic al canelului pentru o îndepărtare mai rapidă a așchiilor și a resturilor pentru a menține bitul rece. Includeți o cutie de accesorii pentru depozitare.

  • Burghie pentru puncte pilot

    Burghie din titan/oxid negru concepute pentru găurirea prin metal, lemn și PVC. Prezintă un miez mai gros care oferă rezistență maximă și rupere la sarcină laterală, un design parabolic al canelului pentru o îndepărtare mai rapidă a așchiilor și un vârf cu vârf despicat pentru a oferi o pornire de precizie pentru a face găuri precise.

  • Seturi de burghi pas cu pas

    Folosit pentru găurirea găurilor cu diametru mic și mare în plastic și oțel. Dispune de un vârf Rapid Strike pentru a oferi porniri rapide cu generare de căldură mai mică. Integrat cu semne de referință gravate cu laser pentru confortul și precizia utilizatorului și tije Secure-Grip pentru a reduce alunecarea biților în timpul operațiunii.

  • Burghie pas cu pas

    Burghie acoperite cu titan utilizate pentru a face găuri cu diametru mic și mare în oțel și plastic. Prezintă un design cu două caneluri pentru viteză sporită și geometrie optimizată, cu finisaj oxid negru pentru o tăiere mai rapidă și o producție mai mică de căldură. Includeți ID de referință gravat cu laser pentru oprirea la dimensiunea corectă a găurii.

  • Extensii de burghiu de lemn

    Extensiile de burghie permit operatorilor să-și extindă raza de acțiune atunci când forează cu biți cu autoalimentare, burghie și ferăstrău cu gaură Milwaukee. Acceptați toate hexurile de 7/16 inch securizate cu o cheie hexagonală. Compatibil cu mandrine cu 3 falci și mandrine cu schimbare rapidă.

  • Seturi de burghie pentru lemn
  • Burghie de foraj pentru lemn

    Dispune de un șurub de alimentare centrală care pilotează bitul în piesa de prelucrat fără a aplica prea multă presiune, oferind în același timp o gaură mai rapidă pentru găuri curate și netede. Acoperit cu inhibitor de rugină pentru utilizare în toate condițiile meteorologice.

Ferăstraie electrice și accesoriiVezi tot

  • Roți de tăiere și tăiere abrazive
  • Lame de ferăstrău cu bandă

    Pânze de ferăstrău portabil cu bandă standard / tăiat adânc, cu dinți de oțel de mare viteză Matrix II formați cu precizie pentru tăieri mai rapide și mai curate. Ideal pentru tăierea barelor, conductelor, cornierelor, tuburilor de cupru, tijelor filetate și țevilor

  • Ferăstraie cu bandă
  • Ferăstraie și mașini de tăiat

    Ideal pentru tăierea rapidă a șinelor de gips-carton în fascicule, conducte, țevi și bare de armare cu o capacitate de până la 5 inchi. Dispune de un buton de blocare a axului pentru schimbarea rapidă a lamei, un design ușor pentru o portabilitate ușoară și un gard reglabil pentru a face tăieturi precise la 45 de grade, fără a răsturna materialul.

  • Lame de ferăstrău circular

    Conceput cu dinți de tungsten infuzați cu cobalt, din carbură, cu o șlefuire teșită superioară alternativă care se forfecă prin metal, oferind tăieturi fără bavuri și reci la atingere. Prezintă construcție din oțel aliat pentru durabilitate și fante de amortizare a vibrațiilor tăiate cu laser pentru a minimiza căldura, sunetul și zgomotul în timpul funcționării.

  • Fierăstraie pentru cadru și tăiere

    Ferăstraiele circulare cu tehnologie de tăiere uscată asigură o tăiere a metalelor mai rapidă, mai curată și rece la atingere. Dispune de un ChipTank integrat care conține așchii de metal după tăiere și un dispozitiv de blocare unic cu eliberare rapidă pentru schimbarea rapidă a lamei. Echipat cu mânere laterale cu prindere tactilă pentru reducerea oboselii operatorului.

  • Lame de ferăstrău Jig
  • Ferăstrău Jig
  • Accesorii pentru ferăstrău panou

    Ideal pentru menținerea ferăstrăilor în condiții bune de lucru și extinderea capacităților acestora. Includeți articole precum truse de colectare a prafului, extensii de ferăstrău cu panouri, garduri intermediare, roți și bare de fixare care se atașează cu ușurință cu ferăstrăile cu panouri pentru utilizare în aplicații specifice.

  • Accesorii pentru ferăstrău portabil

    Includeți o masă care transformă ferăstrăile cu bandă portabile în unități staționare. Dispune de un lanț de strângere și piuliță manivelă rezistente pentru asigurarea tuturor formelor de material. Poate fi montat pe un banc de lucru sau folosește țevi cu diametrul de 3/4 inch ca picioare pentru a oferi suport maxim ferăstrăului.

  • Ferăstraie cu bandă portabile

    Ferăstraiele cu bandă compacte / tăiate adânc oferă cele mai curate tăieturi pe materiale precum bară, conducte și tijă filetată. Prezintă un design ușor pentru mai puțină oboseală a operatorului și lumină de lucru cu LED-uri pentru a ilumina linia de tăiere în zonele întunecate. Setul include o husă de transport pentru confortul depozitării și transportului.

  • Ferăstraie cu ferăstrău
  • Accesorii pentru ferăstrău alternativ
  • Lame de ferăstrău alternative

    Lame din seria Sawzall pentru tăierea lemnului, ramurilor copacilor și rădăcinilor. Prezintă un design de 3 TPI pentru tăiere rapidă și dinți din carbură încorporați pentru a rezista la abrazivi subterani. Modelele selectate au un model de tip fagure pentru o rigiditate sporită a lamei și nervuri Tough Neck pentru a preveni ruperea curbei.

  • Ferăstrău alternativ

    Ferăstrău alternativ din seria Sawzall cu mânere rotative la 360 de grade pentru rotație continuă fără a reveni la poziția de pornire. Dispune de un declanșator cu viteză variabilă pentru a furniza 0 până la 3000 de curse pe minut, un disc de viteză pentru a efectua tăieturi repetitive și o clemă de lamă Quik-Lok pentru schimbarea ușoară a lamei.

Unelte fără firVezi tot

  • Ferăstraie cu bandă fără fir

    Ferăstraie conforme OSHA utilizate pentru tăierea materialelor cu diametru mic. Dispune de declanșare cu viteză variabilă pentru a seta rapid viteze pentru aplicații specificate, o lumină LED pentru a ilumina linia de tăiere atunci când se lucrează în spații înguste și o baterie de mare capacitate pentru a oferi tăieturi rapide și fără bavuri.

  • Freze de cablu fără fir
  • Ferăstraie circulare fără fir

    Dispune de un motor fără perii pentru a oferi tăieturi mai ușoare deasupra capului, fără supraîncălzire. Echipat cu lumină LED pentru vizibilitatea liniei tăiate și pantofi din oțel inoxidabil pentru reducerea formării de așchii. Seturile includ un ferăstrău circular, un acumulator, un încărcător cu mai multe tensiuni, cheie, lamă și geantă de transport.

  • Burghie fără fir

    Mașinile de găurit compacte cu motoare fără perii POWERSTATE asigură o găurire mai rapidă în spații înguste, reducând în același timp oboseala. Dispune de mandrina cu clichet pentru aderenta imbunatatita si retinere a bitului. Seturile includ o mașină de găurit, mâner lateral, clemă pentru curea și suport pentru burghie.

  • Chei de impact fără fir

    Cheile dinamometrice digitale cu motor oferă o productivitate crescută, o precizie precisă a cuplului și un timp de instalare mai rapid. Prezintă tehnologie ONE-KEY pentru urmărire, personalizare, raportare și securitatea instrumentelor. Disponibil în modurile de măsurare ft-lb, in-lb, Nm și Kgcm.

  • Cuie fără fir

    Conceput pentru baterea cuielor în spații înguste sau zone greu accesibile pentru pardoseli, umerașe pentru grinzi și aplicații pentru garduri din lemn. Dispune de o clemă magnetică care fixează unghiile pentru utilizare cu o singură mână și un design ergonomic pentru un confort superior. Includeți o curea de mână convenabilă pentru transport ușor.

  • Unelte oscilante fără fir

    Unelte care funcționează cu baterii, concepute pentru aplicații de tăiere, șlefuire, șlefuire și răzuire la unghiuri ciudate și zone dificile de lucru. Dispune de o carcasă metalică pentru o viață sporită, un mâner ergonomic pentru o prindere confortabilă și un cadran de oțel variabil pentru reglarea vitezei în funcție de aplicație.

  • Clichete fără fir

    Prezintă un design al capului cu profil redus, cu gât extins pentru a opera cu ușurință în spații înguste / compartimente pentru motor. Au carcasă din oțel turnat pentru durabilitate superioară. Utilizați o baterie litiu-ion de 12 V pentru a porni un motor, oferind un cuplu excepțional pentru aplicații de mecanică auto, întreținere și reparații.

  • Șurubelnițe fără fir
  • Accesorii pentru unelte fără fir

    Include cizme, radio de șantier, sursă de alimentare, atașament în unghi drept și kit de colectare a prafului fără fir. Prezintă carcasă complet metalică și angrenaje din oțel pentru rezistență și durabilitate superioare. Ideal pentru utilizare în medii dure.

  • Tăietoare fără fir pentru tuburi și țevi

    Ideal pentru tăierea tuburilor și țevilor din metale moi și plastic. Dispune de o roată de tăiere ascuțită pentru a face tăieturi uniforme, un declanșator cu viteză variabilă pentru funcționare controlată și un design în linie pentru a reduce efortul încheieturii mâinii în spațiile greu accesibile.

Burghiu electricVezi tot

  • Carotaj Rig

    Ideal pentru găuri precise în beton armat. Dispune de o bază solidă cu șuruburi de nivelare pentru o reglare precisă și un mâner reversibil pentru a opera unitatea din ambele părți. Seturile includ un dispozitiv de carotare Diamond, un suport de bază, un ansamblu Vac-U-Rig și o cutie de contor.

12

Despre MILWAUKEE

Catalogul de produse al companiei include o gamă largă de instrumente de găurit și fixare, instrumente de prelucrare a metalelor și lemnului, produse de curățare a scurgerilor, aspiratoare și ventilatoare, scule de nituri, pompe de transfer și sertizare electrice. Milwaukee polizoare unghiulare dispune de un motor puternic (până la 4 CP), oferind o viteză maximă de 6600 rpm pentru măcinare mai rapidă și oferind protecție ridicată la suprasarcină împotriva deteriorării echipamentului din cauza supraîncălzirii. Acestea încorporează un rulment spiralat pentru a transfera cuplul maxim piesei de prelucrat și înfășurări ale motorului acoperite cu epoxi pentru a extinde durabilitatea. Acestea dispun, în plus, de un comutator de declanșare cu 2 degete pentru funcționare continuă și un mâner ergonomic pentru poziții confortabile ale mâinii și mai puțină oboseală a operatorului. Aceste mașini de șlefuit se pot transforma cu ușurință într-un șlefuitor cu ajutorul unei plăci de suport și a unui disc (vândute separat) pentru a oferi o mai mare versatilitate a sculei.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

MPN-urile Milwaukee încrucișează referințe individuale la echivalentul Dewalt și Westward pentru burghie cu ciocan și polizoare cu matriță. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are produse echivalente Milwaukee disponibile.

Livrarea

Aceste produse Milwaukee variază de la dimensiuni mici la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste articole Milwaukee sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Avantajele competitive MILWAUKEE

Tehnologia bateriei REDLITHIUM

Uneltele fără fir Milwaukee utilizează un pachet de baterii REDLITHIUM care oferă energie instantanee la locul de muncă, fără a fi nevoie să rulați prelungitoare și generatoare. Acest pachet de baterii are un suport de celule dintr-o singură bucată care oferă o carcasă completă pentru a proteja celulele de condițiile de mediu și un indicator de combustibil pentru baterie la bord pentru a afișa puterea rămasă. Sunt integrate cu inteligența REDLINK PLUS patentată pentru a proteja pachetul în situații abuzive, oferind performanță optimă și celule de monitorizare pentru o durată de viață maximă.

Întrebări Frecvente

Ce este tehnologia de iluminat TRUEVIEW de la Milwaukee?

Tehnologia de iluminare TRUEVIEW de la Milwaukee oferă luminozitate și claritate fără a distorsiona culorile. Utilizează LED-uri și optice de înaltă calitate pentru a oferi un mediu de iluminare precis și clar pentru orice aplicație. Această iluminare de mare putere este disponibilă în variante de culori calde, neutre și reci.

Care este funcția pistolului de calafat Milwaukee?

Acest pistol fără fir puternic furnizează calafate/adezivi cu cel mai precis control al mărgelelor fără a risipi adeziv din cauza scurgerilor. Utilizează tehnologia cu flux constant care elimină oscilația motorului pentru o distribuire constantă și chiar mărgele la toate nivelurile de vâscozitate.

La ce folosește o jachetă TOUGHSHELL încălzită?

Jachetele TOUGHSHELL încălzite Milwaukee sunt alimentate de bateriile patentate M12 REDLITHIUM ale mărcii. Folosesc elemente de încălzire din fibră de carbon pentru a crea căldură și pentru a o distribui în buzunarele din față, din spate și ale mâinilor, oferind confort în condiții de vreme rece. Sunt realizate din material de poliester care oferă rezistență la vânt și apă pentru a crește durabilitatea elementelor de încălzire.

Produse exclusive pentru marcă