MILWAUKEE Ferăstraie cu găuri

Ferăstrău cu găuri din tungsten/bimetal pentru utilizarea în metale, lemn și plastic. Prezintă design cu toate fantele de acces pentru îndepărtarea rapidă a dopului și acoperire termoset pentru a reduce frecarea. Modelele selectate au margini brazate pentru o rezistență superioară a îmbinărilor și reținere a diamantului la tăierea materialelor abrazive.

Filtru

MILWAUKEE -

Granulație din carbură de tungsten cu finisaj negru

StilModelSaw Dia.Dimensiune de filetPreț (ex. TVA)
A49-56-02963.125 "5 / 8-11€85.46
B49-56-03004.375 "5 / 8-11€108.07
C49-56-03035.375 "5 / 8-11€102.35
D49-56-03056.375 "5 / 8-11€102.74
E49-56-03106.625 "5 / 8-18€123.35
C49-56-03156.875 "5 / 8-11€133.58
StilModelArbor HoleSaw Dia.Denti pe inchDimensiune de filetFolosiți ArborPreț (ex. TVA)
A49-56-04091 / 2-207 / 8 "41 / 2-203TGR9€41.24
A49-56-04051 / 2-203 / 4 "41 / 2-203TGR9€36.65
A49-56-04131 / 2-201"41 / 2-203TGR9€38.15
A49-56-04171 / 2-201.125 "41 / 2-203TGR9€38.32
A49-56-04495 / 8-112.25 "25 / 8-183TGT4€50.25
A49-56-04565 / 8-112.5 "25 / 8-183TGT4€51.93
A49-56-04225 / 8-111.25 "45 / 8-183TGT4€39.24
A49-56-04265 / 8-111.375 "45 / 8-183TGT4€37.51
A49-56-04375 / 8-111.75 "45 / 8-183TGT4€41.04
A49-56-04445 / 8-112"25 / 8-183TGT4€43.80
MILWAUKEE -

Bi-Metal

StilModelArbor HoleMax. Adâncimea de tăiereBurghiu pilotSaw Dia.Denti pe inchDimensiune de filetFolosiți ArborPreț (ex. TVA)
A49-56-9628-1.625 "3TGT2 și 3TGT32.25 "4/65 / 8-183TGR9 Sau 3TGT1€25.38
B49-56-9641-1.625 "3TGT2 și 3TGT33.5 "4/65 / 8-183TGR9 Sau 3TGT1€34.86
A49-56-9633-1.625 "3TGT2 și 3TGT32.625 "4/65 / 8-183TGR9 Sau 3TGT1€29.75
A49-56-9617-1.625 "3TGT2 și 3TGT31.5 "4/65 / 8-183TGT4€19.15
A49-56-9619-1.625 "3TGT2 și 3TGT31.625 "4/65 / 8-183TGR9 Sau 3TGT1€16.39
A49-56-9621-1.625 "3TGT2 și 3TGT31.75 "4/65 / 8-183TGR9 Sau 3TGT1€22.84
A49-56-9623-1.625 "3TGT2 și 3TGT31.875 "4/65 / 8-183TGT1€20.92
A49-56-9624-1.625 "3TGT2 și 3TGT32"4/65 / 8-183TGT4€23.55
A49-56-9626-1.625 "3TGT2 și 3TGT32.125 "4/65 / 8-183TGR9 Sau 3TGT1€26.44
C49-56-9647-1.625 "3TGT2 și 3TGT34.25 "4/65 / 8-183TGR9 Sau 3TGT1€62.78
D49-56-9603-1.625 "3TGT2 și 3TGT35 / 8 "4/61 / 2-203TGR9€15.72
C49-56-9650-1.625 "3TGT2 și 3TGT34.75 "4/65 / 8-183TGR9 Sau 3TGT1€92.76
E49-56-9835-1 / 8 "-1.5 "8--€34.80
F49-56-9609-1.625 "3TGT2 și 3TGT31"4/61 / 2-203TGR9€19.55
F49-56-9613-1.625 "3TGT2 și 3TGT31.25 "4/65 / 8-183TGR9 Sau 3TGT1€17.04
A49-56-9635-1.625 "3TGT2 și 3TGT32.75 "4/65 / 8-183TGR9 Sau 3TGT1€33.14
B49-56-9642-1.625 "3TGT2 și 3TGT33.625 "4/65 / 8-183TGR9 Sau 3TGT1€37.37
C49-56-9646-1.625 "3TGT2 și 3TGT34.125 "4/65 / 8-183TGR9 Sau 3TGT1€47.66
G49-56-9825-1 / 8 "-1.25 "8--€32.75
F49-56-9611-1.625 "3TGT2 și 3TGT31.125 "4/61 / 2-203TGR9€17.49
F49-56-9615-1.625 "3TGT2 și 3TGT31.375 "4/65 / 8-183TGR9 Sau 3TGT1€18.60
H49-56-9820-1 / 8 "-1.125 "8--€34.65
I49-56-9815-1 / 8 "-1"8--€31.92
B49-56-9637-1.625 "3TGT2 și 3TGT33"4/65 / 8-183TGR9 Sau 3TGT1€30.59
B49-56-9639-1.625 "3TGT2 și 3TGT33.25 "4/65 / 8-185TJC9 sau 3TGT1€30.36
MILWAUKEE -

Grit de diamant

StilModelArbor HoleMax. Adâncimea de tăiereSaw Dia.Dimensiune de filetPreț (ex. TVA)
A49-56-0507-5 / 16 "5 / 16 "-€42.64
B49-56-0511-1 / 2 "1 / 2 "-€52.17
C49-56-0505-1 / 4 "1 / 4 "-€44.82
D49-56-0509-3 / 8 "3 / 8 "-€46.98
E49-56-0515-3 / 4 "3 / 4 "-€65.84
F49-56-0503-3 / 16 "3 / 16 "-€37.45
G49-56-0513-5 / 8 "5 / 8 "-€58.79
H49-56-0517-1"1"-€78.72
I49-56-56051 / 2-201.5 "7 / 8 "1 / 2-20€47.33
J49-56-56151 / 2-201.5 "1.125 "1 / 2-20€58.54
K49-56-56455 / 8-181.5 "2"5 / 8-18€81.22
L49-56-56255 / 8-181.5 "1.375 "5 / 8-18€65.72
M49-56-56605 / 8-181.5 "2.5 "5 / 8-18€91.40
N49-56-56205 / 8-181.5 "1.25 "5 / 8-18€61.05
O49-56-56305 / 8-181.5 "1.5 "5 / 8-18€64.67
MILWAUKEE -

Fierăstrău cu gaură cu întărire pe gheață, bimetal, negru, 5-1/2 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
49-56-9654AA4KQU€143.33

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?