DAYTON Motoare pompe tambur


Filtru
Material corp: Fontă , Dimensiune admisie: 1 / 8 " , Max. Temp.: 120 F , Carcasa motorului: TEFC , Faza: 1 , RPM: 8000 , Material de etanșare: Cauciuc Nitril , factor de serviciu: 1 , Protectie termala: Da , Tip: Acționat cu aer, motor pompa tambur , latime: 3.25 "
StilModelArticolHzDiapozitivul corpului.TaxăWați de intrareClasa de izolareLungime mai mică axRPM motorPreț (ex. TVA)
A
S4-AIR
Motor pompa tambur-5-7/8 "Continuu--3 9 / 16 "300 la 11,000€707.18
B
M3V-115v
Motor pompa tambur50/607-1/8 "Continuu650Clasa B10 "3500 la 10,000€799.22
C
55EC76
Motor pompa tambur-------€2,431.23
RFQ
D
A100007
Motor pompa tambur-5-1/2 "Continuu--6.625 "6000€827.03
E
S1-115v
Motor pompa tambur606-1/2 "Continuu230Clasa B5.375 "6000 / 13,000€464.03
F
5UWF1
Motor pompa tambur60--600F-10,600€548.08
G
5UWF2
Motor pompa tambur-------€620.29
H
55EC71
Motor pompa tambur-------€1,513.42
RFQ
C
55EC75
Motor pompa tambur-------€2,552.80
RFQ
I
11Z376
Motor pompa tambur-5"Intermitent370--10,000€640.82
J
1DLK6
Motor604-1/2 "Intermitent825H-10,000€915.40
K
1DLK7
Motor504-1/2 "Intermitent825H-10,000€1,024.23
L
1DLK8
Motor604-1/2 "Intermitent825H-10,000€1,251.47
L
1DLK9
Motor504-1/2 "Intermitent825H-10,000€1,277.09

Motoare pompe tambur

Motoarele pentru pompe cu tambur Dayton sunt mașini alimentate cu aer sau electric, utilizate pentru a antrena rotorul unei pompe cu tambur pentru extragerea fluidelor dintr-un container. Aceste motoare consumă energie direct de la o baterie reîncărcabilă internă sau de la o priză electrică și sunt echipate cu carcase ODP/TEFC pentru a preveni pătrunderea prafului și supraîncălzirea motorului. Acestea au carcasă din plastic/aluminiu anodizat pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse și oferă viteze de până la 10000 rpm.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?