Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FINISH THOMPSON S4-AIR Pompa tambur Motor Carcasa aer 1/2 Hp | AE3UED 5FZV7

FINISH THOMPSON S4-AIR Carcasa de aer a motorului pompei de tambur 1/2 Hp

În stoc
Element: AE3UED Model: S4-AIRRef încrucișat: 5FZV7
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
€707.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pompa tambur
Diapozitivul corpului.5-7/8 "
TaxăContinuu
Material carcasăOţel
HP1/2
Lungime mai mică ax3 9 / 16 "
RPM motor300 la 11,000
Tipul motoruluiAer
RPM pe placa de identificare300-11,000
Lungime totală3-9/16 "
RotațieCCW

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.359
Înălțimea navei (cm)26.92
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8413500080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolHzDiapozitivul corpului.TaxăWați de intrareClasa de izolareLungime mai mică axRPM motorPreț
DAYTON 11Z376 Motor pompa tambur aer 1/2 CP Pentru AA3YTJ | AA3YTL 11Z376Motor pompa tambur-5"Intermitent370--10,000€640.83
Pompa tambur motor DAYTON 1DLK6 110 Volti Gpm 32 | AA9JVW 1DLK6Motor604-1/2 "Intermitent825H-10,000€915.40
Pompa tambur motor DAYTON 1DLK7 220 Volti Gpm 32 | AA9JVX 1DLK7Motor504-1/2 "Intermitent825H-10,000€1,024.23
Pompa tambur motor DAYTON 1DLK8 110 Volti Gpm 32 | AA9JVY 1DLK8Motor604-1/2 "Intermitent825H-10,000€1,251.48
Pompa tambur motor DAYTON 1DLK9 220 Volti Gpm 32 | AA9JVZ 1DLK9Motor504-1/2 "Intermitent825H-10,000€1,277.09
FINISH THOMPSON A100007 Motor Pompa Tambur Aer 1/2 Hp | AC8UYY 3DYN8 A100007Motor pompa tambur-5-1/2 "Continuu--6.625 "6000€827.04
FINISH THOMPSON S1-115v Motor pompa tambur Carcasa rezistenta la stropire 1/3 Hp | AE3UEC 5FZV6 S1-115vMotor pompa tambur606-1/2 "Continuu230Clasa B5.375 "6000 / 13,000€464.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FINISH THOMPSON S4-AIR Carcasa de aer a motorului pompei de tambur 1/2 Hp
€707.17 /unitate