Pompa tambur motor DAYTON 1DLK9 220 Volti Gpm 32 | AA9JVZ

DAYTON 1DLK9 Pompa tambur cu motor 220 Volti Gpm 32

În stoc
Element: AA9JVZ Model: 1DLK9

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,277.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor
Durata medie de viață a pensulei700 ore.
Diapozitivul corpului.4-1/2 "
TaxăIntermitent
ÎmprejmuireTEFC
Amplificatori de încărcare completă5
Material carcasădin aluminiu anodizat
HP1
Hz50
Wați de intrare825
Clasa de izolareH
RPM motor10,000
Tipul motoruluiPompa tamburului
RPM pe placa de identificare10,000
Lungime totală12 "
Fază1
RotațieCW
Protectie termalaDa
Voltaj220

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.625
Înălțimea navei (cm)19.81
Lungimea navei (cm)37.08
Lățimea navei (cm)25.91
Codul HS8501315000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArticolHzDiapozitivul corpului.TaxăWați de intrareClasa de izolareLungime mai mică axRPM motorPreț
DAYTON 11Z376 Motor pompa tambur aer 1/2 CP Pentru AA3YTJ | AA3YTL 11Z376Motor pompa tambur-5"Intermitent370--10,000€640.83
Pompa tambur motor DAYTON 1DLK6 110 Volti Gpm 32 | AA9JVW 1DLK6Motor604-1/2 "Intermitent825H-10,000€915.40
Pompa tambur motor DAYTON 1DLK7 220 Volti Gpm 32 | AA9JVX 1DLK7Motor504-1/2 "Intermitent825H-10,000€1,024.23
Pompa tambur motor DAYTON 1DLK8 110 Volti Gpm 32 | AA9JVY 1DLK8Motor604-1/2 "Intermitent825H-10,000€1,251.48
FINISH THOMPSON A100007 Motor Pompa Tambur Aer 1/2 Hp | AC8UYY 3DYN8 A100007Motor pompa tambur-5-1/2 "Continuu--6.625 "6000€827.04
FINISH THOMPSON S1-115v Motor pompa tambur Carcasa rezistenta la stropire 1/3 Hp | AE3UEC 5FZV6 S1-115vMotor pompa tambur606-1/2 "Continuu230Clasa B5.375 "6000 / 13,000€464.04
FINISH THOMPSON S4-AIR Pompa tambur Motor Carcasa aer 1/2 Hp | AE3UED 5FZV7 S4-AIRMotor pompa tambur-5-7/8 "Continuu--3 9 / 16 "300 la 11,000€707.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1DLK9 Pompa tambur cu motor 220 Volti Gpm 32
€1,277.09 /unitate