Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

QUICK CABLE 6706-360-010 Elemente de fixare - Pachet De 10 | AB9VDY 2FGB8

QUICK CABLE 6706-360-010 Elemente de fixare - Pachet de 10

În stoc
Element: AB9VDY Model: 6706-360-010Ref încrucișat: 2FGB8
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
€19.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFixare hardware
CuloriConduce
ConexiuneSlide On
Tip conexiuneSlide On
Material carcasăConduce
MaterialConduce
SubcategoriePiese metalice

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536908085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriConexiuneTip conexiuneMaterial carcasăMaterialDimensiunea știftuluiPreț
QUICK CABLE 6000-360-025 Elemente de fixare - Pachet De 25 | AB9UYM 2FEY7 6000-360-025OţelBolt-Oțel zincatOțel / Zinc5/16 - 18 x 1-3 / 8 "€22.02
QUICK CABLE 6015-360-025 Element de fixare - Pachet De 25 | AB9UYN 2FEY8 6015-360-025OţelBoltBoltOţel inoxidabilOţel inoxidabil3/8 la 16 "€111.36
QUICK CABLE 6014-360-025 Elemente de fixare - Pachet De 25 | AB9VBB 2FFH8 6014-360-025InoxidabilBolt-Oțel placat cu tablăOțel / tablă5/16 - 18 x 1-3 / 8 "€44.41
QUICK CABLE 6701-360-025T Elemente de fixare - Pachet De 25 | AB9VDH 2FGA3 6701-360-025TzincŞurubŞurubOțel placat cu tablăOțel / tablă5/16 la 18 "€22.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QUICK CABLE 6706-360-010 Elemente de fixare - Pachet de 10
€19.25 /unitate