Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

QUICK CABLE 6015-360-025 Element de fixare - Pachet De 25 | AB9UYN 2FEY8

QUICK CABLE 6015-360-025 Elemente de fixare - Pachet de 25

În stoc
Element: AB9UYN Model: 6015-360-025Crucea Ref: 2FEY8

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€114.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFixare hardware
CuloriOţel
ConexiuneBolt
Tip conexiuneBolt
Material carcasăOţel inoxidabil
MaterialOţel inoxidabil
Dimensiunea știftului3/8 la 16 "
SubcategoriePiese metalice

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318155056
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriConexiuneTip conexiuneMaterial carcasăMaterialDimensiunea știftuluiPreț
QUICK CABLE 6000-360-025 Elemente de fixare - Pachet De 25 | AB9UYM 2FEY7 6000-360-025OţelBolt-Oțel zincatOțel / Zinc5/16 - 18 x 1-3 / 8 "€22.95
QUICK CABLE 6014-360-025 Elemente de fixare - Pachet De 25 | AB9VBB 2FFH8 6014-360-025InoxidabilBolt-Oțel placat cu tablăOțel / tablă5/16 - 18 x 1-3 / 8 "€46.25
QUICK CABLE 6701-360-025T Elemente de fixare - Pachet De 25 | AB9VDH 2FGA3 6701-360-025TzincŞurubŞurubOțel placat cu tablăOțel / tablă5/16 la 18 "€22.11
QUICK CABLE 6706-360-010 Elemente de fixare - Pachet De 10 | AB9VDY 2FGB8 6706-360-010ConduceSlide OnSlide OnConduceConduce-€18.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QUICK CABLE 6015-360-025 Elemente de fixare - Pachet de 25
€114.80 /unitate