SIEMENS Întrerupătoare de carcasă turnate din seria SCND


Filtru
Evaluare AIC: 65kAIC @ 480V , Tip cadru: SND , Număr de poli: 3 , Voltaj: 600V
StilModelamperiPreț (ex. TVA)
A
SCND69800ANGT
800A€13,380.55
B
SCND69120ANGTH
1200A-
RFQ
B
SCND69120ANGT
1200A-
RFQ

Întrerupătoare de carcasă turnate din seria SCND

Întreruptoarele Siemens din seria SCND sunt special concepute pentru a oferi protecție circuitului electric împotriva daunelor cauzate de suprasarcini și condiții de scurtcircuit. Aceste dispozitive sunt calibrate la o temperatură ambientală de 40 de grade C și au o declanșare neinterschimbabilă, capabilă să reziste la supraîncărcări ușoare, în timp ce răspund instantaneu la supratensiuni severe de curent. Acestea sunt integrate în continuare cu un design de montare prin bolt pentru a asigura instalarea ușoară în spații compacte și oferă o capacitate maximă de întrerupere de 65kA la 480VAC. Alegeți dintr-o gamă extinsă de aceste întreruptoare de circuit disponibile cu valori nominale de curent de 800 și 1200A pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?