LOVEJOY Seria EC, cuplaje tip clemă cu un singur fascicul, orificii în inchi


Filtru
Tip alezaj: Plictisit , Dimensiunea șurubului de prindere: 6-32 , Tip cuplaj: Cuplaj cu un singur fascicul , Material butuc: Aluminiu , Cheie: Fără calea cheii , Dimensiunea canalului cheie: Fără cheie , Material: din aluminiu anodizat , Max. Nealinierea unghiulară: 5 grade , Max. Temperatura de Operare: 200 de grade F , Max. Viteză: 10000 rpm , Nealiniere paralelă: 0.005 " , Stil: Surub de prindere , Sistem de măsurare: imperial , Tip: Cuplaj cu un singur fascicul
StilModelMax. PlictisitDezalinierea axialăBore AMin. PlictisitMoment de inerțieCuplu nominalÎn afara Dia.Lungime totalăPreț (ex. TVA)
A
68514456620
--1/4 "X 1/4"--1.8 in-lbs.--€132.99
RFQ
B
68514458284
0.188 "± 0.010"3 / 16 "x 1 / 8"0.118 "4.1000 lbs.in.p.p.1.80 in-lbs.0.512 "0.748 "-
RFQ
B
68514456628
0.236 "± 0.010"-0.157 "20.1600 lbs.in.p.p.5 in-lbs.0.748 "0.748 "-
RFQ
B
68514456632
0.236 "± 0.010"-0.157 "20.1600 lbs.in.p.p.5 in-lbs.0.748 "0.748 "-
RFQ
B
68514456642
0.394 "± 0.010"1 / 4 "x 3 / 8"0.236 "86.8000 lbs.in.p.p.11 in-lbs.0.984 "0.984 "-
RFQ
A
68514458292
0.394 "+/- 0.01 "0.313 "0.236 "86.8 Lbs.Sq.In.11 In.Lbs.0.984 "1.26 "€169.55
RFQ
B
68514456644
0.394 "± 0.010"-0.236 "86.8000 lbs.in.p.p.11 in-lbs.0.984 "0.984 "-
RFQ
B
68514456652
0.472 "± 0.010"-0.315 "148.9900 lbs.in.p.p.17 in-lbs.1.102 "1.102 "-
RFQ
B
68514456654
0.472 "± 0.010"3 / 8 "x 1 / 2"0.315 "148.9900 lbs.in.p.p.17 in-lbs.1.102 "1.102 "-
RFQ
B
68514456656
0.472 "± 0.010"-0.315 "148.9900 lbs.in.p.p.17 in-lbs.1.102 "1.102 "-
RFQ
A
68514458298
0.472 "+/- 0.01 "0.313 "0.315 "207.08 Lbs.Sq.In.17 In.Lbs.1.102 "1.496 "€186.30
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?