LOVEJOY 68514456628 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 5 inchi lbs, 0.748 inchi dia., 20.16 lbs inch sq. Inerţie

Articol: CM7YFQ Model: 68514456628

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de control al mișcării
Dezalinierea axială± 0.010"
Dimensiunea canalului3 / 16 "
Tip alezajPlictisit
Dimensiunea cuplajuluiES075
Tip cuplajCuplaj cu un singur fascicul
Greutatea cuplajului (lb)0.40 uncie
finalizareaeloxat
Materialul butuculuiAluminiu
Calea cheiiFără calea cheii
Lungime prin Bore0.197 "
Max. Dezalinierea unghiulară5 grade
Max. Plictisit0.236 "
Max. Temperatura de Operare200 de grade F
Max. Viteză10000 rpm
Min. Plictisit0.157 "
Moment de inerție20.1600 lbs.in.p.p.
Cuplu nominal5 in-lbs.
În afara Dia.0.748 "
Lungime totală0.748 "
Nealinierea paralelă0.005 "
Diametru filet.# 8-32
Filet pe inch# 8-32
serieSeria ES
StilSurub de prindere
Sistem de măsurareimperial
Rigiditate la torsiune119.40 inchi-lbs./rad
Volum0.41851 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135

Variante de produs

ProdusModelMax. PlictisitDezalinierea axialăBore AMin. PlictisitMoment de inerțieCuplu nominalÎn afara Dia.Lungime totalăPreț
LOVEJOY 68514456620 Cuplaj cu un singur fascicul, 1/8 x 1/8 in alezaj | AM9DTW 56620 / EC050 1/8 X 1/8 56620 GRAND CPLG 68514456620--1/4 "X 1/4"--1.8 in-lbs.--€109.91
RFQ
LOVEJOY 68514458292 Cuplaj pentru arbore cu clemă, 0.9840 inchi OD, aluminiu anodizat | AN9BEV 58292 / EC100 GRANDĂ 5/16X5/16 685144582920.394 "+/- 0.01 "0.313 "0.236 "86.8 Lbs.Sq.In.11 In.Lbs.0.984 "1.26 "€140.13
RFQ
LOVEJOY 68514458298 Cuplaj pentru arbore cu clemă, 1.1020 inchi OD, aluminiu anodizat | AN9DAP 58298 / EC112-5/16X5/16 685144582980.472 "+/- 0.01 "0.313 "0.315 "207.08 Lbs.Sq.In.17 In.Lbs.1.102 "1.496 "€153.97
RFQ
LOVEJOY 68514456632 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 5 inch lbs, 0.748 inch dia., 20.16 lbs inch sq. Inerție | CM7YFR 685144566320.236 "± 0.010"-0.157 "20.1600 lbs.in.p.p.5 in-lbs.0.748 "0.748 "-
RFQ
LOVEJOY 68514456642 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 11 inch lbs, 0.984 inch dia., 86.80 lbs inch sq. Inerție | CM7YFW 685144566420.394 "± 0.010"1 / 4 "x 3 / 8"0.236 "86.8000 lbs.in.p.p.11 in-lbs.0.984 "0.984 "-
RFQ
LOVEJOY 68514456644 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 11 inch lbs, 0.984 inch dia., 86.80 lbs inch sq. Inerție | CM7YFX 685144566440.394 "± 0.010"-0.236 "86.8000 lbs.in.p.p.11 in-lbs.0.984 "0.984 "-
RFQ
LOVEJOY 68514456652 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 17 inchi lbs, 1.102 inchi dia., 148.99 lbs inch sq. Inerție | CM7YFZ 685144566520.472 "± 0.010"-0.315 "148.9900 lbs.in.p.p.17 in-lbs.1.102 "1.102 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514456628 Cuplaj de control al mișcării, cuplu de 5 inchi lbs, 0.748 inchi dia., 20.16 lbs inch sq. Inerţie