Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

QUICK CABLE 6000-360-025 Elemente de fixare - Pachet De 25 | AB9UYM 2FEY7

QUICK CABLE 6000-360-025 Elemente de fixare - Pachet de 25

În stoc
Articol: AB9UYM Model: 6000-360-025Crucea Ref: 2FEY7
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
€22.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFixare hardware
CuloriOţel
ConexiuneBolt
Material carcasăOțel zincat
MaterialOțel / Zinc
Dimensiunea știftului5/16 - 18 x 1-3 / 8 "
SubcategoriePiese metalice

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318155056
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCuloriConexiuneTip conexiuneMaterial carcasăMaterialDimensiunea știftuluiPreț
QUICK CABLE 6015-360-025 Element de fixare - Pachet De 25 | AB9UYN 2FEY8 6015-360-025OţelBoltBoltOţel inoxidabilOţel inoxidabil3/8 la 16 "€111.36
QUICK CABLE 6014-360-025 Elemente de fixare - Pachet De 25 | AB9VBB 2FFH8 6014-360-025InoxidabilBolt-Oțel placat cu tablăOțel / tablă5/16 - 18 x 1-3 / 8 "€44.41
QUICK CABLE 6701-360-025T Elemente de fixare - Pachet De 25 | AB9VDH 2FGA3 6701-360-025TzincŞurubŞurubOțel placat cu tablăOțel / tablă5/16 la 18 "€22.87
QUICK CABLE 6706-360-010 Elemente de fixare - Pachet De 10 | AB9VDY 2FGB8 6706-360-010ConduceSlide OnSlide OnConduceConduce-€19.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QUICK CABLE 6000-360-025 Elemente de fixare - Pachet de 25
€22.02 /unitate