Evaluare contact AC: 10A @ 600V , Locația actuatorului: Parte , Stil actuator: Cap rotativ, fără pârghie , Amperi: 10 , Actuator sigilat cu portbagaj: Nu , Evaluare contact DC: 10A @ 600V , Conexiune electrica: Terminalele cu șurub , Dimensiune admisie: 1 / 2 " , Tip admisie: NPT , Evaluare IP: IP 67 , Mod de montare: Suprafață , Mișcare: CCW, CW , Forța de operare: 4 in-lbs. , Temp. Gamă: -20 Deg. până la 185 de grade. F , Înălțimea ieșirii: 4 1 / 4 " , Lățimea ieșirii: 5 1 / 4 " , Călătorii: Deplasare totală 90 de grade. , Voltaj: 600AC / DC , Intrare cablare: Conductă 1/2 "-14 NPT