Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9007CR61B2 Întrerupător de limită pentru locații periculoase, 2NC/2NO, 10A la 600V, CCW/CW | AF9FXH 2EG19

SQUARE D 9007CR61B2 Întrerupător de limită pentru locații periculoase, 2NC/2NO, 10A la 600V, CCW/CW

În stoc
Articol: AF9FXH Model: 9007CR61B2Crucea Ref: 2EG19
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
€825.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de limitare
Evaluare contact AC10A @ 600V
ServomotorWobble Stick
Locația actuatoruluiParte
Stilul actuatoruluiCap rotativ, fără pârghie
amperi10
Inaltimea corpului4.25 "
Material corpAluminiu
Stilul corpuluiStandard
Lățimea corpului2.72 "
Actuator sigilat cu portbagajNu
CertificareUL Clasa I Grupe B, C, D și Clasa II Grupe E, F, G
Formular de contact2NC/ 2NO
Evaluare contact DC10A @ 600V
Adâncime2.08 "
Conexiune electricaTerminalele cu șurub
Înălţime6.1 "
Model de gauriDiagonala cu 2 gauri
Distanța dintre găuri2.35 "x 1.17"
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareNPT
IP Rating-ulIP 67
MişcareCCW, CW
NEMA Rating-ul1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P, 7, 9
Forța de operare4 in-lbs.
Temp. De funcționare Gamă-20 Deg. până la 185 de grade. F
Lățime de ieșire5 1 / 4 "
VoiajDeplasare totală 90 de grade.
Voltaj600AC / DC
Lăţime2.72 "
Intrare cablareConductă 1/2 "-14 NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0125
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8536509055

Detalii produs:

Întrerupătorul de limită Square D 9007CR61B2 pentru sarcini grele este utilizat în medii periculoase pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a echipamentelor electrice. Este echipat cu un dispozitiv de acționare oscilator pentru menținerea siguranței în funcționare. Activează sau dezactivează puterea mașinii atunci când limitele de deplasare sunt depășite, prevenind potențiale pericole. Acest comutator oferă o soluție de încredere pentru controlul utilajelor, sporind siguranța și eficiența în setările industriale dificile. Are un corp din aluminiu pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune.

Întrebări frecvente:

Î. Cum instalez acest întrerupător de limită de rezistență Square D 9007CR61B2?

A.

  • Alegeți locul potrivit pentru instalare.
  • Atașați bine suportul de montare.
  • Conectați firele necesare la bornele comutatorului.
  • Poziționați corect dispozitivul de acționare a tijei.
  • Setați actuatorul pentru detectarea corectă a mișcării.
  • Verificați funcționarea comutatorului testând limitele.
  • Verificați de două ori instalarea sigură pentru siguranță.

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg un întrerupător de limită?

A.

  • Potriviți tipul comutatorului cu aplicația dvs. specifică.
  • Asigurați-vă că întrerupătorul poate rezista la condițiile de funcționare.
  • Alegeți un actuator adecvat pentru o detectare precisă.
  • Selectați numărul și tipul de contacte potrivite.
  • Potriviți evaluările cu cerințele sistemului dvs.
  • Asigurați-vă că comutatorul poate fi montat în siguranță.

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeServomotorAdâncimea corpuluiÎnălţimeNEMA Rating-ulLăţimeInaltimea corpuluiMaterial corpPreț
SQUARE D 9007C52B2 Întrerupător de limită, precursă standard, revenire cu arc, 1 NO și 1 NC | AF9FWR 2EF74 9007C52B21.79 "Fără pârghie, rotativ, rotativ1.14 "3.14 "1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P1.55 "2.5 "zinc€389.95
SQUARE D 9007CR53B2 Întrerupător de limită, precursă standard, revenire cu arc, 1 NU și 1 NC | AF9FXF 2EG17 9007CR53B22.08 "Fără pârghie, rotativ, rotativ2.08 "6.1 "1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P, 7, 92.72 "4.25 "Aluminiu€769.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9007CR61B2 Întrerupător de limită pentru locații periculoase, 2NC/2NO, 10A la 600V, CCW/CW
€825.52 /unitate