Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9007C52B2 Întrerupător de limită, precursă standard, revenire cu arc, 1 NO și 1 NC | AF9FWR 2EF74

SQUARE D 9007C52B2 Întrerupător de limită, precursă standard, revenire cu arc, 1 NO și 1 NC

În stoc
Articol: AF9FWR Model: 9007C52B2Crucea Ref: 2EF74

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€458.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de limitare
Evaluare contact AC10A @ 600V
ServomotorFără pârghie, rotativ, rotativ
Locația actuatoruluiParte
Stilul actuatoruluiCap rotativ, fără pârghie
amperi10
Adâncimea corpului1.14 "
Inaltimea corpului2.5 "
Material corpzinc
Stilul corpuluiMiniatură
Lățimea corpului0.83 "
Actuator sigilat cu portbagajNu
Formular de contact1NC / 1NO
Evaluare contact DC10A @ 600V
Adâncime1.79 "
Conexiune electricaTerminalele cu șurub
Înălțimea flanșei5 5 / 8 "
Înălţime3.14 "
Model de gauriDiagonala cu 2 gauri
Distanța dintre găuri2.35 "x 1.17"
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareNPT
IP Rating-ulIP 67
Mod de montareSuprafață
MişcareCCW, CW
NEMA Rating-ul1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P
Forța de operare4 in-lbs.
Temp. De funcționare Gamă-20 Deg. până la 185 de grade. F
VoiajDeplasare totală 90 de grade.
Voltaj600AC / DC
Lăţime1.55 "
Intrare cablareConductă 1/2 "-14 NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8536509055

Detalii produs:

Întrerupătorul de limită Square D 9007C52B2 pentru sarcini grele este utilizat în mașini industriale și sisteme de automatizare. Oferă un control precis prin detectarea mișcării mecanice, permițând o funcționare sigură și precisă în procesele de producție. Acest întrerupător de limită are o cursă totală de 90 de grade pentru o mișcare versatilă. Funcționează într-un interval de temperatură de la -20 la 185 de grade F. Orificiile de montare pentru acest comutator de limită au un diametru de 0.20 inchi fiecare. Acest dispozitiv are un corp din zinc pentru durabilitate și rezistență la coroziune.

Întrebări frecvente:

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg un întrerupător de limită?

A.

  • Înțelegeți cerințele mașinilor.
  • Evaluați condițiile de mediu.
  • Verificați compatibilitatea cu intervalul de funcționare.
  • Selectați contact momentan sau menținut.
  • Prioritizează durabilitatea pentru stres mecanic.
  • Potriviți stilul de montare cu structura mașinii.

Î. Cum instalez întrerupătorul de limită pentru sarcini grele Square D 9007C52B2?

A.

  • Alegeți locația pe utilaje.
  • Atașați folosind găuri compatibile.
  • Conectați firele la terminale.
  • Aliniați-vă cu partea în mișcare.
  • Testați prin activarea utilajelor.
  • Ajustați poziția dacă este necesar.

Q. Are Raptor Supplies oferă întrerupătoare de limită Square D similare cu corp din aluminiu?

R. Da, clienții care caută întrerupătoare de limită cu corp din aluminiu pot opta pentru Square D 9007CR53B2 și 9007CR53E de unități.

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeServomotorAdâncimea corpuluiÎnălţimeNEMA Rating-ulLăţimeInaltimea corpuluiMaterial corpPreț
SQUARE D 9007CR53B2 Întrerupător de limită, precursă standard, revenire cu arc, 1 NU și 1 NC | AF9FXF 2EG17 9007CR53B22.08 "Fără pârghie, rotativ, rotativ2.08 "6.1 "1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P, 7, 92.72 "4.25 "Aluminiu€820.63
SQUARE D 9007CR61B2 Întrerupător de limită pentru locații periculoase, 2NC/2NO, 10A la 600V, CCW/CW | AF9FXH 2EG19 9007CR61B22.08 "Wobble Stick-6.1 "1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P, 7, 92.72 "4.25 "Aluminiu€838.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9007C52B2 Întrerupător de limită, precursă standard, revenire cu arc, 1 NO și 1 NC
€458.14 /unitate