SHEPHERD CASTER Role pentru farfurii


Filtru
Material rulment: Simplu , Tip rulment: Simplu , Culoare de bază: Gri , Culoare cadrul: Silver , Material cadru: Oţel , Lungimea butucului: 1 9 / 16 " , Distanța dintre găurile pentru șuruburi: 1 3 / 4 "x 2 3 / 4" , Diametru șurub de montare: 5 / 16 " , Placa de montare: 2 5 / 8 "x 3 3 / 4" , Tip de montare: Placă , fără marcaj: Da , Distanța exterioară a găurilor pentru șuruburi: 1 3 / 4 "x 2 3 / 4" , Tip cale de rulare: Minge dublă , Culoare roată: Gri
StilModelMaterial de bazăDuritateRating de încărcareTemp. De funcționare GamăDiametrul roțilorMaterialul roțiiLățimea roțiiPreț (ex. TVA)
A
PGR30120ZN-POD01(KK)
Polyolefin70 Shore D250 lbs.-20 până la 180 ° F3"Polyolefin1.25 "€21.36
RFQ
A
PGR40120ZN-POD01(KK)
Polyolefin70 Shore D275 lbs.-20 până la 180 ° F4"Polyolefin1.25 "€21.57
RFQ
A
PGS30120ZN-POD01(KK)
Polyolefin70 Shore D250 lbs.-20 până la 180 ° F3"Polyolefin1.25 "€23.22
RFQ
B
C0020120ZN-TPR01(GG)
Cauciuc termoplastic40 Shore D180 lbs.-45 până la 180 ° F13 / 16 "Cauciuc termoplastic13 / 16 "€23.71
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?