Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHEPHERD CASTER C0020120ZN-TPR01(GG) Rolă cu plăci de rotire ușoară cu profil scăzut, pivotantă, cauciuc termoplastic | CH6NNM 55FE14

SHEPHERD CASTER C0020120ZN-TPR01(GG) Low Profile Easy Turn Plate Caster, Swivel, Thermoplastic Rubber

În stoc
Articol: CH6NNM Model: C0020120ZN-TPR01(GG)Crucea Ref: 55FE14
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
€23.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă turnătoare
Material rulmentSimplu
Tip rulmentSimplu
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăCauciuc termoplastic
Culoarea cadruluiSilver
Materiale cadruOţel
Duritate40 Shore D
Model de gauriD
Spațiul interior al găurilor1 3 / 4 "x 2 3 / 4"
Rating de încărcare180 lbs.
Bolt de montare Dia.5 / 16 "
Înălțimea de montare2 13 / 16 "
Placă de montare2 5 / 8 "x 3 3 / 4"
Tip montarePlacă
Numărul de găuri de montare4
Numărul de roți2
Temp. De funcționare Gamă-45 până la 180 grade. F
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor1 3 / 4 "x 2 3 / 4"
Tip cursăMinge dublă
Culoarea roțiiGri
Diametrul roților13 / 16 "
Materialul roțiiCauciuc termoplastic
Lățimea roții13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.369
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăDuritateRating de încărcareTemp. De funcționare GamăDiametrul roțilorMaterialul roțiiLățimea roțiiPreț
SHEPHERD CASTER PGR30120ZN-POD01(KK) Rolă cu plăci sanitare, rigidă, poliolefină, 250 lbs. Capacitate, 3 inch Dia. | CH6RDH 55FE15 PGR30120ZN-POD01(KK)Polyolefin70 Shore D250 lbs.-20 până la 180 grade. F3"Polyolefin1.25 "€18.66
SHEPHERD CASTER PGR40120ZN-POD01(KK) Rolă cu plăci sanitare, rigidă, poliolefină, 275 lbs. Capacitate, 4 inch Dia. | CH6RDJ 55FE16 PGR40120ZN-POD01(KK)Polyolefin70 Shore D275 lbs.-20 până la 180 grade. F4"Polyolefin1.25 "€20.92
SHEPHERD CASTER PGS30120ZN-POD01(KK) Rolă cu plăci sanitare, pivotantă, poliolefină, 250 lbs. Capacitate, 3 inch Dia. | CH6RDK 55FE17 PGS30120ZN-POD01(KK)Polyolefin70 Shore D250 lbs.-20 până la 180 grade. F3"Polyolefin1.25 "€19.19
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHEPHERD CASTER C0020120ZN-TPR01(GG) Low Profile Easy Turn Plate Caster, Swivel, Thermoplastic Rubber
€23.73 /unitate