Întrerupătorul de limită de rezistență Square D 9007CR53B2 asigură monitorizarea și controlul precis asupra mișcării mecanice. Detectează prezența, poziția sau mișcarea obiectelor prin declanșarea unor acțiuni specifice bazate pe limite prestabilite, sporind eficiența operațională și prevenind deteriorarea echipamentului. Este utilizat pe scară largă în sistemele industriale de automatizare și control.
Caracteristici:
- Acest micro întrerupător de limită oferă acționare versatilă a comutatorului atât în sensul acelor de ceasornic (CW) cât și în sens invers acelor de ceasornic (CCW), din orientări stânga și dreapta pentru o operare ușoară.
- Are un corp ușor din aluminiu care oferă rigiditate structurală.
- Acest comutator de poziție vine cu un mecanism de întoarcere cu arc din zinc fără pârghie de operare pentru o operare simplă, fără nicio bătaie de cap.
- Are un cap rotativ care faciliteaza instalarea si adaptarea usoara la diverse aplicatii.
Întrebări frecvente:
Î. Cum instalez acest întrerupător de limită de rezistență Square D 9007CR53B2?
A. Instalarea acestuia presupune montarea sigură a comutatorului, alinierea actuatorului cu partea mobilă care trebuie detectată și cablarea conform manualului.
Î. Care este temperatura de funcționare a comutatorului de limită pentru sarcini grele Square D 9007CR53B2?
A. Au o temperatură de funcționare cuprinsă între -20 și 185 de grade F.
Î. Cum se reglează punctul de acționare al senzorului comutatorului de limită?
A. Punctul de acționare poate fi reglat utilizând setările mecanice ale comutatorului sau prin schimbarea poziției actuatorului.
Î. Cum să protejați întrerupătorul de limită de praf și reziduuri în setările industriale?
A. Folosește capace sau apărătoare de protecție pentru a proteja comutatorul de praf și resturi. Asigurați-vă că nu interferează cu mișcarea actuatorului.