Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 6P806 Niplu 3/4 inch 2 inch otel sudat galvanizat | AE9ZAC

APPROVED VENDOR 6P806 Niplu 3/4 inch 2 inch oțel sudat galvanizat

În stoc
Articol: AE9ZAC Model: 6P806
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
€4.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
ConexiuneNPT
Lungime2"
MaterialOțel sudat galvanizat
Presiune maximă500 psi
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Program40
TipSudură cu rezistență electrică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7307995015
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialPresiune maximăProgramPreț
Furnizor APROBAT 1RKK9 Niplu 3/4 inch 2 inch otel galvanizat | AB3DHU 1RKK92"Oțel galvanizat900 psi @ 150 grade F160€11.80
Furnizor APROBAT 1RKL2 Niplu 3/4 inch 4 inch otel galvanizat | AB3DHW 1RKL24"Oțel galvanizat900 psi @ 150 grade F160€14.01
VÂNZĂTOR APROBAT 6P807 Niplu 3/4 inch 2-1/2 inch oțel sudat galvanizat | AE9ZAD 6P8072.5 "Oțel sudat galvanizat500 psi40€4.11
Furnizor APROBAT 6P810 Niplu 3/4 inch 4 inch otel sudat galvanizat | AE9ZAG 6P8104"Oțel sudat galvanizat500 psi40€5.38
Furnizor APROBAT 6P811 Niplu 3/4 inch 4-1/2 inch oțel sudat galvanizat | AE9ZAH 6P8114.5 "Oțel sudat galvanizat500 psi40€6.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6P806 Niplu 3/4 inch 2 inch oțel sudat galvanizat
€4.31 /unitate