CONDOR Singur, presostat


Filtru
IP Rating: 54 , Evaluare NEMA: 1 , Faza: Singur
StilModelSetarea de pornire / oprire din fabricăEvaluare contact ACAcțiuneHP @ 1 fază - 120VHP @ 1 fază - 230VHP @ 1 fază - 240VAcțiune de comutare manualăTip de portPreț (ex. TVA)
A
MDR-F 2H-S UL
8 / 20 psi10A @ 230VStandard / Reverse1/21/2--1-Port 1/4 "FNPT€230.34
A
MDR-F 4H-S UL
15 / 40 psi10A @ 230VStandard / Reverse1/21/2--1-Port 1/4 "FNPT€234.38
A
MDR-F 8H-S UL
30 / 60 psi10A @ 230VStandard / Reverse1/21/2--1-Port 1/4 "FNPT€238.11
A
MDR-F 10H-S UL
60 / 75 psi10A @ 230VStandard / Reverse1/21/2--1-Port 1/4 "FNPT€239.98
B
11SA2E
60 / 80 psi26AStandard233Oprire automata1-Port 1/4 "FNPT€38.27
C
11SAXX
60 / 80 psi26AStandard233-1-Port 1/4 "FNPT€31.37
D
11SAXE
60 / 80 psi26AStandard233-1-Port 1/4 "FNPT€36.19
E
11SCXX
60 / 80 psi26AStandard233-4-Port 1/4 "FNPT€34.61
F
11SC2X
60 / 80 psi26AStandard233Oprire automata4-Port 1/4 "FNPT€37.11
G
11SCXE
60 / 80 psi26AStandard233-4-Port 1/4 "FNPT€40.18
H
11SA2X
60 / 80 psi26AStandard233Oprire automata1-Port 1/4 "FNPT€34.05
I
11SC2E
60 / 80 psi26AStandard233Oprire automata4-Port 1/4 "FNPT€42.01
J
31EG3EJX
80 / 100 psi30AStandard1.533Auto / Off / Reset4 porturi (1) 3/8 "și (3) 1/4" FNPT€234.88
C
11EAXX
80 / 100 psi26AStandard233-1-Port 1/4 "FNPT€31.37
K
11ECXE
80 / 100 psi26AStandard233-4-Port 1/4 "FNPT€39.43
L
11EAXE
80 / 100 psi26AStandard233-1-Port 1/4 "FNPT€36.19
H
11EA2X
80 / 100 psi26AStandard233Oprire automata1-Port 1/4 "FNPT€34.05
M
11EA2E
80 / 100 psi26AStandard233Oprire automata1-Port 1/4 "FNPT€38.65
J
31EG3EMX
80 / 100 psi30AStandard255Auto / Off / Reset4 porturi (1) 3/8 "și (3) 1/4" FNPT€259.18
E
11ECXX
80 / 100 psi26AStandard233-4-Port 1/4 "FNPT€35.27
F
11EC2X
80 / 100 psi26AStandard233Oprire automata4-Port 1/4 "FNPT€36.69
N
11EC2E
80 / 100 psi26AStandard233Oprire automata4-Port 1/4 "FNPT€42.01
A
MDR-F 16H-S UL
80 / 160 psi10A @ 230VStandard / Reverse1/21/2--1-Port 1/4 "FNPT€257.37
J
31GG3EMX
100 / 125 psi30AStandard255Auto / Off / Reset4 porturi (1) 3/8 "și (3) 1/4" FNPT€259.18
F
11GC2X
100 / 125 psi26AStandard233Oprire automata4-Port 1/4 "FNPT€37.11
I
11GC2E
100 / 125 psi26AStandard233Oprire automata4-Port 1/4 "FNPT€42.01
B
11GA2E
100 / 125 psi26AStandard233Oprire automata1-Port 1/4 "FNPT€38.65
H
11GA2X
100 / 125 psi26AStandard233Oprire automata1-Port 1/4 "FNPT€34.51
E
11GCXX
100 / 125 psi26AStandard233-4-Port 1/4 "FNPT€35.27
C
11GAXX
100 / 125 psi26AStandard233-1-Port 1/4 "FNPT€31.37
D
11GAXE
100 / 125 psi26AStandard233-1-Port 1/4 "FNPT€36.19
G
11GCXE
100 / 125 psi26AStandard233-4-Port 1/4 "FNPT€39.43
J
31GG3EJX
100 / 125 psi30AStandard1.533Auto / Off / Reset4 porturi (1) 3/8 "și (3) 1/4" FNPT€234.88
C
11NAXX
105 / 135 psi26AStandard233-1-Port 1/4 "FNPT€31.59
I
11NC2E
105 / 135 psi26AStandard233Oprire automata4-Port 1/4 "FNPT€41.51
E
11NCXX
105 / 135 psi26AStandard233-4-Port 1/4 "FNPT€34.61
B
11NA2E
105 / 135 psi26AStandard233Oprire automata1-Port 1/4 "FNPT€38.27
G
11NCXE
105 / 135 psi26AStandard233-4-Port 1/4 "FNPT€39.43
D
11NAXE
105 / 135 psi26AStandard233-1-Port 1/4 "FNPT€36.19
F
11NC2X
105 / 135 psi26AStandard233Oprire automata4-Port 1/4 "FNPT€37.11
H
11NA2X
105 / 135 psi26AStandard233Oprire automata1-Port 1/4 "FNPT€32.72
J
31QG3EJX
120 / 150 psi30AStandard1.533Auto / Off / Reset4 porturi (1) 3/8 "și (3) 1/4" FNPT€234.88
I
11LC2E
120 / 150 psi26AStandard233Oprire automata4-Port 1/4 "FNPT€42.01
E
11LCXX
120 / 150 psi26AStandard233-4-Port 1/4 "FNPT€35.27
D
11LAXE
120 / 150 psi26AStandard233-1-Port 1/4 "FNPT€36.19
J
31QG3EMX
120 / 150 psi30AStandard255Auto / Off / Reset4 porturi (1) 3/8 "și (3) 1/4" FNPT€259.18
G
11LCXE
120 / 150 psi26AStandard233-4-Port 1/4 "FNPT€39.43
H
11LA2X
120 / 150 psi26AStandard233Oprire automata1-Port 1/4 "FNPT€33.45
C
11LAXX
120 / 150 psi26AStandard233-1-Port 1/4 "FNPT€31.37
F
11LC2X
120 / 150 psi26AStandard233Oprire automata4-Port 1/4 "FNPT€37.11
B
11LA2E
120 / 150 psi26AStandard233Oprire automata1-Port 1/4 "FNPT€38.65
I
11KC2E
140 / 175 psi26AStandard233Oprire automata4-Port 1/4 "FNPT€42.01
H
11KA2X
140 / 175 psi26AStandard233Oprire automata1-Port 1/4 "FNPT€33.83
C
11KAXX
140 / 175 psi26AStandard233-1-Port 1/4 "FNPT€32.57
G
11KCXE
140 / 175 psi26AStandard233-4-Port 1/4 "FNPT€39.85
E
11KCXX
140 / 175 psi26AStandard233-4-Port 1/4 "FNPT€33.40
B
11KA2E
140 / 175 psi26AStandard233Oprire automata1-Port 1/4 "FNPT€38.65
D
11KAXE
140 / 175 psi26AStandard233-1-Port 1/4 "FNPT€36.80
J
31KG3EMX
140 / 175 psi30AStandard255Auto / Off / Reset4 porturi (1) 3/8 "și (3) 1/4" FNPT€259.18
J
31KG3EJX
140 / 175 psi30AStandard1.533Auto / Off / Reset4 porturi (1) 3/8 "și (3) 1/4" FNPT€234.88
F
11KC2X
140 / 175 psi26AStandard233Oprire automata4-Port 1/4 "FNPT€36.69

Singur, presostat

Presostatoarele Condor sunt concepute pentru a fi utilizate cu compresoare de aer și sunt utilizate pentru a presă, monitoriza și controla uleiurile, lichidele și mediile gazoase din rezervoare și sisteme de conducte. Aceste presostate sunt echipate cu o diafragmă de tip acționare care permite deschiderea și închiderea precisă a supapelor, iar flanșele din aluminiu turnat sub presiune oferă o rezistență sporită în aplicațiile de înaltă presiune. De asemenea, au o carcasă clară pentru protecție împotriva mediilor dure și o scară de presiune vizibilă pentru măsurarea precisă a presiunii. Aceste comutatoare de presiune aprobate GL și UL pot rezista la presiuni de până la 250 bar și sunt ideale pentru presiunea aerului, transport maritim, vid și sisteme de încălzire. Alegeți dintr-o gamă largă de presostate, disponibile în variante standard și standard/invers Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?