Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 11LA2X Pressure Switch Dpst 120/150psi 1/4 Fnpt | AC8ZCY 3EYT2

CONDOR 11LA2X Pressure Switch Dpst 120/150psi 1/4 Fnpt

În stoc
Element: AC8ZCY Model: 11LA2XCrucea Ref: 3EYT2
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
€33.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de presiune
Evaluare contact AC26A
AcțiuneStandard
Tipul de acționareDiafragmă
Presiune de explozie500 psi
Formular de contactDPST
Diferenţial25 la 65 psi
Setarea de pornire / oprire din fabrică120 / 150 psi
HP @ 1 fază - 120V2
HP @ 1 fază - 230V3
HP @ 1 fază - 240V3
IP Rating-ul54
Acțiune de comutare manualăOprire automata
NEMA Rating-ul1
FazăSingur
Tip de port1-Port 1/4 "FNPT
Gamă25 la 160 psi
Temp. Gamă-22 grade până la 257 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536509065
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: 4 kW/4 CP capacitate de comutare, 11 bar/160 psi presiune maximă de întrerupere

Variante de produs

ProdusModelSetarea de pornire / oprire din fabricăEvaluare contact ACAcțiuneHP @ 1 fază - 120VHP @ 1 fază - 230VHP @ 1 fază - 240VAcțiune de comutare manualăTip de portPreț
CONDOR MDR-F 2H-S UL Presostat Spdt 8/20 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVD 12T103 MDR-F 2H-S UL8 / 20 psi10A @ 230VStandard / Reverse1/21/2--1-Port 1/4 "FNPT€229.54
Presostat CONDOR MDR-F 4H-S UL, SPDT, 15/40 Psi, 1/4 FNPT | AA4KVE 12T104 MDR-F 4H-S UL15 / 40 psi10A @ 230VStandard / Reverse1/21/2--1-Port 1/4 "FNPT€233.55
CONDOR MDR-F 8H-S UL Presostat Spdt 30/60 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVF 12T105 MDR-F 8H-S UL30 / 60 psi10A @ 230VStandard / Reverse1/21/2--1-Port 1/4 "FNPT€237.27
Presostat CONDOR MDR-F 10H-S UL Spdt 60/75 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVG 12T106 MDR-F 10H-S UL60 / 75 psi10A @ 230VStandard / Reverse1/21/2--1-Port 1/4 "FNPT€239.12
CONDOR MDR-F 16H-S UL Presostat Spdt 80/160 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVH 12T107 MDR-F 16H-S UL80 / 160 psi10A @ 230VStandard / Reverse1/21/2--1-Port 1/4 "FNPT€256.47
CONDOR MDR-F 32H-S UL Presostat Spdt 145/290psi 1/4 Fnpt | AA4KVJ 12T108 MDR-F 32H-S UL145 / 290 psi10A @ 230VStandard / Reverse1/21/2--1-Port 1/4 "FNPT€283.71
CONDOR MDR-F 60HH-S UL Presostat Spdt 290/580psi 1/4 Fnpt | AA4KVK 12T109 MDR-F 60HH-S UL290 / 580 psi10A @ 230VStandard / Reverse1/21/2--1-Port 1/4 "FNPT€336.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 11LA2X Pressure Switch Dpst 120/150psi 1/4 Fnpt
€33.44 /unitate