Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 4060-3/8A Cauciuc Buna-n 3/8 inch grosime 12 x 12 in | AB4GXB 1XYR6

E JAMES & CO 4060-3/8A Cauciuc Buna-n 3/8 inch grosime 12 x 12 inch

În stoc
Element: AB4GXB Model: 4060-3 / 8ARef încrucișat: 1XYR6

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€50.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de cauciuc
Tip de suportSimplu
CuloriNegru
Durometru60A
elongație200%
finalizareaSmooth
Lungime12 "
MaterialBuna-N / Cauciuc nitrilic
Max. Temp.220 F
Min. Temp. Evaluare-30 grade F
Forța de tracțiune1000 psi
Grosime3 / 8 "
TipGrad comercial
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.215
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS4008210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipTip de suportelongațieLungimeMax. Temp.Min. Temp. EvaluareForța de tracțiuneGrosimePreț
E JAMES & CO 5313-1/32HGA Cauciuc Buna-n 1/32 inch grosime 12 x 12 inch | AA9KUU 1DRP6 5313-1 / 32HGAGrad ridicatSimplu300%12 "225 F-40 grade F1500 PSI1 / 32 "€7.96
E JAMES & CO 5313-1/16HGA Cauciuc Buna-n 1/16 inch grosime 12 x 12 inch | AA9KUV 1DRP7 5313-1 / 16HGAGrad ridicatSimplu300%12 "225 F-40 grade F1500 PSI1 / 16 "€18.31
E JAMES & CO 5313-3/32HGA Cauciuc Buna-n 3/32 inch grosime 12 x 12 inch | AA9KUW 1DRP8 5313-3 / 32HGAGrad ridicatSimplu300%12 "225 F-40 grade F1500 PSI3 / 32 "€28.60
E JAMES & CO 5313-1/8HGA Cauciuc Buna-n 1/8 inch grosime 12 x 12 in | AA9KUX 1DRP9 5313-1 / 8HGAGrad ridicatSimplu300%12 "225 F-40 grade F1500 PSI1 / 8 "€33.46
E JAMES & CO 5313-3/16HGA Cauciuc Buna-n 3/16 inch grosime 12 x 12 inch | AA9KUY 1DRR1 5313-3 / 16HGAGrad ridicatSimplu300%12 "225 F-40 grade F1500 PSI3 / 16 "€48.18
E JAMES & CO 5313-1/4HGA Cauciuc Buna-n 1/4 inch grosime 12 x 12 in | AA9KUZ 1DRR2 5313-1 / 4HGAGrad ridicatSimplu300%12 "225 F-40 grade F1500 PSI1 / 4 "€62.32
E JAMES & CO 5313-3/8HGA Cauciuc Buna-n 3/8 inch grosime 12 x 12 in | AA9KVA 1DRR3 5313-3 / 8HGAGrad ridicatSimplu300%12 "225 F-40 grade F1500 PSI3 / 8 "€78.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 4060-3/8A Cauciuc Buna-n 3/8 inch grosime 12 x 12 inch
€50.31 /unitate