Șlefuitoare electrice

Filtru

MAKITA -

Termină Sanders

StilModelamperiAmplificatoare @ 120VRPM fără încărcareDimensiunea tamponuluiLungimea sculeiGreutatea sculeiPreț (ex. TVA)
ABO37101.71.711,0001/3 foaie10 "3.5 lb.€149.16
BBO4900V2.92.94000 la 10,0001/2 foaie11.375 "6 lb.€477.33
CBO5041K3.0-4000 - 12000510.875 "3.5 lb.€251.70
DEWALT -

Slefuitoare orbitale

StilModelamperiDimensiunea tamponuluiGreutatea sculeiPreț (ex. TVA)
ADWE64112.34-1/4" x 4-1/2"2.8 lb.€122.35
BDWE6411K2.41 / 4 "2.7 lb.€141.25
DEWALT -

Slefuitoare orbitale aleatorii

StilModelRPM fără încărcarePreț (ex. TVA)
ADWE6421K12,000€166.93
BDWE642012,000€143.63
BDWE642112,000€155.18
CDWE6423K8000 la 12,000€212.57
MAKITA -

Șlefuitor de finisare foi 1/4 inch 2

StilModelDimensiunea tamponuluiPreț (ex. TVA)
ABO45561/4 foaie€117.52
BBO4556K4-1 / 2 x 4€140.34
MAKITA -

Slefuitor orbital aleatoriu 5 inch

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
ABO5030Termină Sander€169.64
BBO5030KȘlefuitor de orbită aleatorie€175.69
MAKITA -

Slefuitor cu orbită aleatorie cu viteză variabilă

StilModelGreutatea sculeiamperiAmplificatoare @ 120VRPM fără încărcareDiametrul orbitei.Dimensiunea tamponuluiTipul comutatoruluiLungimea sculeiPreț (ex. TVA)
ABO5031K3 lb.3.034000 - 120001 / 8 "5Diapozitiv6"€222.29
BBO60305.2 lb.2.72.74000 - 100001 / 8 "6trăgaci12.125 "€492.16
CBO60406.6 lb.6.66.61600 - 58007 / 32 "6Diapozitiv12.5 "€792.52
PORTER CABLE -

Slefuitoare orbitale aleatorii

StilModelamperiAmplificatoare @ 120VRPM fără încărcareDiametrul orbitei.Dimensiunea tamponuluiLungimea sculeiGreutatea sculeiPreț (ex. TVA)
A3821.91.912,0005"511 "3.0 lb.€114.82
B3802.0213,5001 / 16 "4-1/4 x 4-1/29"2.3 lb.€92.70
BOSCH -

Finish Sander 3.4a Soft Grip 3/32 inch Diamerer

ModelArticolPreț (ex. TVA)
OS50VCAF9RGV€863.21
DEWALT -

Slefuitor cu disc 5 inch 6 A

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DWE6401DSAB7ZEF€239.30
SKIL -

Foaie Palm Sander 2.0a

ModelArticolPreț (ex. TVA)
7292-02AA8QHR€64.76
MAKITA -

Slefuitoare cu roți, 7.8 amperi, 3500 rpm, comutator cu declanșare, rulmenți cu bile

ModelArticolPreț (ex. TVA)
9741AA6LXU€1,254.21
DEWALT -

Slefuit pentru gips-carton, cu cablu, tampon de 9 inchi, 4.7 A, lungime sculă de 63 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DWE7800CH6NZU€1,154.39
Vezi detalii

Șlefuitoare electrice

Raptor Supplies oferă o gamă largă de șlefuitoare electrice, precum șlefuitoare cu discuri, șlefuitoare pentru finisare, șlefuitoare orbitale, șlefuitoare pentru gips-carton și șlefuitoare de la Bosch, Dewalt, Makita și Porter Cable. Mașinile de șlefuit cu discuri au un motor cu o singură viteză/variabilă și sunt ideale pentru aplicații de șlefuire cu cuplu mare. Pentru a îndepărta excesul de adezivi sau suprafețele netede pentru gips-carton, oferim, de asemenea, șlefuitoare pentru gips-carton cu un colector de praf și un furtun de aspirare cu distanță lungă pentru a îndepărta praful potențial dăunător. Șlefuitoarele orbitale compacte sunt special concepute pentru lucrări ultrafine, cum ar fi îndepărtarea chitului, rotunjirea marginilor ascuțite și oferirea de finisaje fine suprafețelor. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste șlefuitoare electrice în diferite configurații de amperi, rulmenți, mânere și tipuri de comutatoare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?