Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Slefuitor de finisare BOSCH OS50VC 3.4a Soft Grip 3/32 inch Diamerer | AF9RGV 30RW70

BOSCH OS50VC Finish Sander 3.4a Soft Grip 3/32 inch Diamerer

În stoc
Articol: AF9RGV Model: OS50VCCrucea Ref: 30RW70
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
€878.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermină Sander
amperi3.4
Amplificatoare @ 120V3.4
RulmențiMinge
cordon13 ft.
Design mânerPrindere moale
BlocareDa
RPM fără încărcare8000 la 11,000
Diametrul orbitei.3 / 32 "
Orbite pe minut1100
Dimensiunea tamponului4-1 / 2 "x 9"
Tip vitezăVariabil
Dimensiunea filetului axului4-1/2 "
Tipul comutatoruluitrăgaci
Lungimea sculei17.875 "
Greutatea sculei8.6 lb.
Tipul de șmirghelStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)22.61
Lungimea navei (cm)45.47
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS8467290090

Detalii produs:

    • SFPM (2,300)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSCH OS50VC Finish Sander 3.4a Soft Grip 3/32 inch Diamerer
€878.27 /unitate