A Evaluare contact AC: 1mA la 10A @ 600V , Lungimea actuatorului: 1.96 " , Materialul corpului: Zinc turnat sub presiune , Dimensiunea conductei: 1/2 "NPT , Tipul conexiunii: 30 "x 48" , Material de contact: Silver , Evaluare contact DC: 1mA la 10A @ 250V , Adâncime: 1.68 " , Material cap: Zinc turnat sub presiune , Înălțime: 4.79 " , Evaluare IP: 67 , Evaluare NEMA: 1, 4, 12, 13 , Forța de operare: 8 lb. , Temp. Gamă: -13 grade până la 185 grade F , Stil: Deschidere frontală și superioară, cheie de 90 de grade , latime: 1.65 "