Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL GKBA1L7 Safety Interlock Sw 1no 1nc 10a@600v | AA3RHW 11T849

HONEYWELL GKBA1L7 Interblocare de siguranță Sw 1no 1nc 10a@600v

În stoc
Element: AA3RHW Model: GKBA1L7Crucea Ref: 11T849
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
€708.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de siguranță cu intrare dublă în stil DIN
Evaluare contact AC1mA la 10A @ 600V
Lungimea actuatorului1.96 "
Material corpZinc turnat sub presiune
Dimensiunea conductei1/2 "NPT
Tip conexiune30 "x 48"
Formular de contact1NO, 1NC, Snap Action, NEMA A600
Material de contactSilver
Evaluare contact DC1mA la 10A @ 250V
Adâncime1.68 "
Materialul capuluiZinc turnat sub presiune
Înălţime4.79 "
IP Rating-ul67
NEMA Rating-ul1, 4, 12, 13
Forța de operare8 lb.
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 185 grade F
StilDeschidere frontală și superioară, cheie de 90 de grade
Lăţime1.65 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5805
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536509055
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Durată de viață mecanică de până la 15 milioane de operațiuni, forță de extracție de 6 lb

Variante de produs

ProdusModelFormular de contactPreț
HONEYWELL GKBA10L7 Interblocare de siguranță Sw 4nc 10a @ 600v | AA3RHR 11T844 GKBA10L74NC, acțiune lentă, NEMA A300€644.06
HONEYWELL GKBA14L7 Interblocare de siguranță Sw 2no 2nc 10a@600v | AA3RHU 11T846 GKBA14L72NO, 2NC, acțiune lentă, pauză înainte de fabricare, NEMA A300€604.00
HONEYWELL GKBA3L7 Safety Interlock Sw 1no 1nc 10a@600v | AA3RHZ 11T854 GKBA3L71NO, 1NC, acțiune lentă, pauză înainte de fabricare, NEMA A600€482.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL GKBA1L7 Interblocare de siguranță Sw 1no 1nc 10a@600v
€708.54 /unitate